Yong Ma Rice Cooker SMC-7047 (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Capacity (L)2
Inner PotGold Iron
Power (W)400 (cooking), 70-80 (warming)
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Dapat digunakan untuk memasak nasi, menghangatkan, dan mengukus.
- Body Stainless. Memberikan kualitas yang lebih tinggi, kuat serta anti karat.
- FND Display. Dilengkapi lampu indikator untuk mengecek proses waktu memasak.
- Fungsi One Touch. Cook & Warm dengan satu tombol 'One Touch' yang mudah.
- Mempunyai kapasitas 2.0L/11 orang.
- Sistem 3D Heating. Menghangatkan lebih lama dan nasi tidak mudah basi dengan sistem warm 3D Heating dari top/body/bottom.
- Bisa Masak Nasi Goreng.
- Inner Pot Eco Ceramic. Menerapkan innerpot Eco Ceramic yang lebih bagus untuk kesehatan.
- 1.7T Inner Pot (Lebih Tebal) dan Marble Motif di Inner Pot. Menghangatkan lebih lama dan membuat rasa nasi lebih lezat, karena membuat konduktivitas panas tinggi lebih bagus.
- Memiliki 10 macam menu memasak yaitu, Nasi Goreng, Beras Merah, Soup, Slow Cook, Kukus, Bubur, Cake, Yogurt, Cook dan Cepat.
- Fungsi Resume. Fungsi ini akan berjalan ketika terjadi mati listrik. Digital Rice Cooker ini dapat melanjutkan proses memasak ketika listrik kembali hidup lagi (Maks 2 jam).
- Fungsi Preset. Lebih mudah dengan menggunakan fungsi preset waktu memasak (24 jam).
- Penutup Innerpot bisa dilepaskan. Setelah memasak, penutup innerpot mudah dilepaskan untuk dicuci dan dipasang kembali.
- Aksesoris: Measuring cup, Soup scoop, Rice scoop, Steam pot, Kartu garansi, Resep Masakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait