Beli tap drill metric di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IS Set Mata Bor dan Tap Spiral untuk Pekerjaan Listrik
    Mulai

    Rp4.199.900

    IS Set Mata Bor dan Tap Spiral untuk Pekerjaan Listrik
    Deskripsi:
    Usage:Work materials: Normal steel.
    atribut:
    • Material: High speed steel (SKH)
  2. IS Electric Work for Drill and Hand Taps
    Mulai

    Rp3.299.900

    IS Electric Work for Drill and Hand Taps
    Deskripsi:
    Usage:Work materials: Normal steel.
    atribut:
    • Material: Tap: Alloy steel (SKS2), Drill bit: Alloy steel (SKH)
    • Purpose of Use: Work Material: Standard Steel
  3. Senator Set Mata Bor dan Tap
    Mulai

    Rp2.099.900

    Senator Set Mata Bor dan Tap
    Deskripsi:
    Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal case. Manufactured to BS328/1:1986, DIN 338N & ISO529. 28 Piece Set Contents (mm): Taps: (taper, second and bottom): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. Drills: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2mm.
    atribut:
    • Maximum Tap Size: M12
    • Minimum Drill Size: 2.5mm
    • Tap LeaD: Bottoming Second Taper
    • Standards Met: BS328/1:1986, DIN 338N & ISO529
    • Minimum Tap Size: M3
    • Tap Thread Standard: Metric
    • Tap Size Included: M10 M12. M3 M4 M5 M6 M8
    • Drill Material: High Speed Steel
    • Tap Finish/Coating: Blue
    • Size System: Metric
    • Drill Size Included: 10.2. 2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5
    • Drill Finish/Coating: Blue
    • Maximum Drill Size: 10.2mm
    • Part Number: SEN0259960K
  4. JTC Tap And Die Set
    Mulai

    Rp1.899.900

    JTC Tap And Die Set
    Deskripsi:
    Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
  5. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

  6. TRUSCO Hand Tap Set
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Hand Tap Set
    atribut:
    • Screw: (Processing thread) Metric thread
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
  7. Sherwood Straight Flute Tap Set
    76%
    Mulai

    Rp219.900

    Sherwood Straight Flute Tap Set
    atribut:
    • Tap Type: Straight Flute
    • Material: High Speed Steel
  8. SKC Hand Tap
    91%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.000

    SKC Hand Tap
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  9. TOHO (TOOLS) Machine Taps
    Mulai

    Rp97.000

    TOHO (TOOLS) Machine Taps
    Deskripsi:
    -HSS-CO, Shot-Peened, double tempered finish reduces breakage - spiral cutting flues allow fast thread cutting using a cordless drill or cutting head - provide high cutting capacity, long tool life, high accuracy, narrow dimensional tolerances, and good surface finish - suit for machine use to cuts a thread on the inside surface of a hole, creating a female surface which functions like a nut. - great for machine tapping, manual tapping, iron, steel, copper and aluminium, especially for processing stainless steel. - round shank with square end allows tap to be used in hand or power-driven applications
  10. KRISBOW Palu Kuningan
    Mulai

    Rp289.900

    KRISBOW Palu Kuningan
    Deskripsi:
    Brass Hammer 1.5LB adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari brass dan memiliki ukuran 1.5lb. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.
  11. KRISBOW Palu Konde
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.000

    KRISBOW Palu Konde
    Deskripsi:
    Ballpein Hammer 24oz TPR Handle adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari baja dan memiliki ukuran 24oz. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang TPR yang nyaman untuk dipegang serta aman.
  12. HTD Hand Tap SKS UNC
    Mulai

    Rp65.000

    HTD Hand Tap SKS UNC
    atribut:
    • Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
    • Plug (#2): 5 Pitches
    • Bottoming (#3): 1.5 Picthes
  13. NACHI Mata Tap
    75%
    Mulai

    Rp369.900

    NACHI Mata Tap
    atribut:
    • Grade: JIS class 2
    • Screw Type: M
    • Material: High speed high speed steel HSS
  14. JTC Tap & Die
    Mulai

    Rp1.899.900

    JTC Tap & Die
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  15. IS Set Mata Bor Middle for Electrical Construction
    Mulai

    Rp2.299.900

    IS Set Mata Bor Middle for Electrical Construction
    Deskripsi:
    Work material: General steel.
    atribut:
    • Material: Tap: Alloy steel (SKS2), Drill: Alloy steel (SKH)
  16. Sherwood Set Mata Bor dan Tap
    Mulai

    Rp3.399.900

    Sherwood Set Mata Bor dan Tap
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Case Type: Metal Case
    • Finish/Coating: Blue
    • Maximum Drill Size: 10.2mm
    • Size System: Metric
    • Minimum Drill Size: 2.5mm
    • Drill Size Included: 10.2. 2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5
    • Maximum Tap Size: M12
    • Minimum Tap Size: M3
    • Tap Size Included: M10 M12. M3 M4 M5 M6 M8
    • Part Number: SHR0259960K
  17. Ruko Combined Machine Tap With Hexagon Shank
    Mulai

    Rp619.900

    Ruko Combined Machine Tap With Hexagon Shank
    atribut:
    • Shank Diameter: 6.35 (hexagonal shaft)mm
    • Precision: 6H
Daftar Harga tap drill metric Terbaru September 2025
IS Set Mata Bor dan Tap Spiral untuk Pekerjaan ListrikRp4.199.900
IS Electric Work for Drill and Hand TapsRp3.299.900
Senator Set Mata Bor dan TapRp2.099.900
JTC Tap And Die SetRp1.899.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp789.900
TRUSCO Hand Tap SetRp169.900
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900
Sherwood Straight Flute Tap SetRp219.900
SKC Hand TapRp30.000
TOHO (TOOLS) Machine TapsRp97.000

Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait