Tsubosan Ironworks Flat File 200mm with Grip

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp569.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)6
Blade Width (mm)25
Overall Length (mm)370
Blade Length (mm)250
Compatible MaterialsIronworker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easy to use ironware file with grip. . The grip is an easy-to-grip elastomer resin, which improves workability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait