Beli tap and die set 40 pcs di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp639.900

    monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    atribut:
    • Type: # 2 (middle tap)
    • Material: Alloy tool steel (SKS equivalent)
  2. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  3. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Surface Recommendation: Metal
  4. TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 123
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 143
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
    • Dimension 5 (mm): 6
  5. KRISBOW Tap and Die Set M3-M12 (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp619.900

    KRISBOW Tap and Die Set M3-M12 (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    TAP DIE SET M3-M12 40EA ORTDM0312A
    atribut:
    • Current (A): 40 each
  6. TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  7. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  8. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  9. TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    - Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  10. SKC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  11. Volkel Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Volkel Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    Hand tap DIN 352, Set per 3 pcsContents:1x Adjustable Tap Wrenches DIN 1814 Size 0 VÖLKEL 13000 1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 1 x 0.25 VÖLKEL 27302 1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 1.2 x 0.25 VÖLKEL 27306 1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 1.4 x 0.3 VÖLKEL 27308 1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 1.7 x 0.35 VÖLKEL 27312 1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 2 x 0.4 VÖLKEL 27316 1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 2.3 x 0.4 VÖLKEL 27320 1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 2.6 x 0.45 VÖLKEL 27324
  12. JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp2.499.900

    JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
  13. KRISBOW Tap and Die Set M6-M12 (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp269.900

  14. SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  15. TRUSCO Hand Tap Set (Worth) (Set Mata Tap)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Hand Tap Set (Worth) (Set Mata Tap)
    Deskripsi:
    -A set containing M10 to M24 hand tap to make and clean coarse threaded hole and ridge, 50mm diameter round die, a tap handle, a tap holder, and a die handle.-As it is a set, storage is convenient.-Work Material: Iron, Light Metal.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
  16. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  17. SATA HSS Coarse Thread Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp3.899.900

    SATA HSS Coarse Thread Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    - 21-piece taper tap/second tap/bottoming tap set: M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75- 7-piece threading die set: M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75- 5-piece tap extractor set- 1-piece tap and die ratchet wrench- 2-piece tap adapter set M3-M4, M5-M12- 1-piece round die adapter M3-M12- 1-piece operating lever- 1-piece chrome-vanadium steel hex key 4MM- 1-set thread pitch gauge- SATA tap and die ratchet wrench with higher torque output than traditional wrenches, convenient operation and good endurance.- Made of high-quality HSS through all-grinding- Surface underwent vapor oxidation treatment, ensuring more smooth tapping without caking- Longer service life than traditional tap- Scope of application: in general, thread machining of carbon steel, alloy steel, cast iron, etc.
    atribut:
    • Made In: China
  18. K55 Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

  19. TRUSCO Hand Tap and Die Set for Metric Thread (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp13.999.900

    TRUSCO Hand Tap and Die Set for Metric Thread (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    49
    atribut:
    • Material: Llow-Alloy Steel (SKS)
    • Set Contents: T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38
    • Threaded: Metric Thread
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
Daftar Harga tap and die set 40 pcs Terbaru October 2026
monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Rp639.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp31.900
BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Rp699.900
TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)Rp83.900
KRISBOW Tap and Die Set M3-M12 (Set Alat Tap dan Senai)Rp619.900
KRISBOW Tap and Die Set Metric (Set Alat Tap dan Senai)Rp249.900
TEKIRO Soldering (Alat Solder)Rp67.900
EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin CoreRp23.900
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Rp569.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)