Volkel Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp159.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hand tap DIN 352, Set per 3 pcs

Contents:
1x Adjustable Tap Wrenches DIN 1814 Size 0 VÖLKEL 13000
1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 1 x 0.25 VÖLKEL 27302
1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 1.2 x 0.25 VÖLKEL 27306
1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 1.4 x 0.3 VÖLKEL 27308
1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 1.7 x 0.35 VÖLKEL 27312
1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 2 x 0.4 VÖLKEL 27316
1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 2.3 x 0.4 VÖLKEL 27320
1x Hand taps (set of 3 pcs.) DIN 352 HSS-G - M 2.6 x 0.45 VÖLKEL 27324
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use:

non abrasive material up to 900 N/mm²
unalloyed and low alloyed steel
for through and blind holes
for thread cutting by hand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan