Beli tank stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROFIL TANK Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.899.900

    PROFIL TANK Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tampilan yang elegan dan eksklusif.Penghantar panas atau dingin terbaik.Mudah di bersihkan.Anti lumut.Mudah di kuras.Solusi kokoh, elegan nan indah untuk air anda.Original material ST304 kualitas internasional.
    atribut:
    • Body Diameter (mm): 770
    • Lid Diameter (mm): 420
    • DimensionT (mm): 990
    • Dimension TK (mm): 1200
    • Area Size (mm): 920x920
    • User: 2
    • Volume (L): 317
  2. Universal PTFE Non-Electric Coating USL Stainless Steel Tank 00N-009 Series
    Mulai

    Rp9.999.900

    Universal PTFE Non-Electric Coating USL Stainless Steel Tank 00N-009 Series
    Deskripsi:
    This product is made of stainless steel with a PTFE non-electric coating.* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
  3. Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kaki
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
    • Ketebalan Dinding (mm): 0.5
  4. Universal PTFE-coated USL stainless steel deep tank, 00N-002 series
    Mulai

    Rp39.999.900

    Universal PTFE-coated USL stainless steel deep tank, 00N-002 series
    Deskripsi:
    This product is made of stainless steel with a PTFE non-electric coating.* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
  5. PROFIL TANK Stainless Steel Legged Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.399.900

  6. TIRTA Water Tank Stainless Steel (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

    TIRTA Water Tank Stainless Steel (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Hemat Energi. Suhu air bisa mencapai 40° dengan bantuan matahari. Higienis. Material aman dari bahan kimia, cat, lumut & kotoran. Mudah Dipasang. Sistem plug and play mudah dalam pemasangan. Tahan lama. Bahan dan model berkualitas menjadikan tangki lebih awet.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Inlet (inch): 3/4
    • Outlet (inch): 1.0
  7. Excel Stainless Steel Water Tank With Stand (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Excel Stainless Steel Water Tank With Stand (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki air Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 (8% Nickel) menggunakan Double Protective Layer System serta Dual Finishing Design menghasilkan tangki penampung air berpenampilan elegan dan berkualitas supreme yang sempurna untuk penyimpanan air bersih (PAM) maupun minyak. Kadar Air menjadi lebih terlindungi dan tidak mencemari bau air menjadi bau besi. Aman bagi kesehatan, karena AISI 304 tidak mengandung Mercury dan Zinc. Tangki Stainless ini dapat dibersihkan dengan cara membuka lubang di bagian cembung bawah tangki. Air otomatis akan terkuras dengan sendirinya. Kenapa Tangki Stainless? Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. LG AI Smart TV LED
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.299.900

  9. Excel Stainless Steel Water Tank (Tower) Without Legs (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Excel Stainless Steel Water Tank (Tower) Without Legs (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Stainless AISI 304 - Trial and Tested. Satu-satunya Tangki Air Stainless Steel di Indonesia yang berani memberikan garansi 10 tahun. Tangki Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 yang telah di uji coba dan telah terbukti. AISI 304 mengandung 8% Nickel menjadikan kadar air di dalam tangki lebih terlindungi, tidak mencemari bau air, dan yang terpenting: AMAN bagi kesehatan dan 100% BEBAS LUMUT. Direkomendasikan untuk penyimpanan air bersih (PAM) dan minyak. KENAPA STAINLESS STEEL100% ANTI LUMUT | GARANSI 10 TAHUN. Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Tangki Stainless Steel produksi GRAHAEXCEL adalah satu-satunya yang berani memberikan jaminan garansi hingga 10 tahun. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda, tangki air anda juga 100% bebas lumut. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.7
    • Material: Stainless Steel
  10. ANEST IWATA Pressure Tank
    Mulai

    Rp68.999.900

    ANEST IWATA Pressure Tank
    atribut:
    • Air Nozzle Port: G1/4B
    • Length (mm): 305
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.5
    • Overall Width (mm): 365
  11. ANEST IWATA Pressure Tank Stainless Steel
    Mulai

    Rp39.999.900

    ANEST IWATA Pressure Tank Stainless Steel
    atribut:
    • Maximum Pressure (MPa): 0.4 (Safety Valve, Relief valve)
  12. Cole Parmer Liquid Nitrogen Refill Tank Stainless Steel
    Mulai

    Rp329.999.900

    Cole Parmer Liquid Nitrogen Refill Tank Stainless Steel
    Deskripsi:
    The Cole-Parmer® PolarSafe® stainless steel liquid nitrogen (LN2) refill tanks feature a unique design ideal for cryopreservation applications. The tanks are self-pressurized utilizing pressure generated from the vaporization of small amounts of LN2 within the tank. This pressure allows for the discharge of LN2 to other containers. This unique design is more stable compared to traditional backup systems due to the reduction of intermediate pipe connections. These tanks also feature a lower working pressure, making them safer to use.
    atribut:
    • OutsideDiameter (OD) (inch): 17 29/32
    • Height (inch): 34.6
    • Evaporation (L/day): 0.75
    • Volume (L): 30
  13. Wipro Body Stainless Tank
    Mulai

    Rp509.900

    Wipro Body Stainless Tank
    atribut:
    • For Use Model: WP2015
  14. Meiji Inner Tank for Paint Pressure Feed Tank SUS
    Mulai

    Rp2.599.900

  15. PROFIL TANK Stone Series Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp1.099.900

    PROFIL TANK Stone Series Water Tank (Toren / Tangki Air)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 606/BBKK/LSPro/07/2021
  16. WIKA TANK Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp2.899.900

    WIKA TANK Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    KENAPA HARUS PILIH TANGKI AIR WIKA?⦁ Layanan Purna Jual Cepat & Responsif⦁ Manufaktur Presisi Dengan Teknologi Jepang⦁ Beragam Ukuran Untuk Semua Kebutuhan Anda⦁ Didesain Untuk Keamanan dan Kekokohan Jangka Panjang
  17. PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Mulai

    Rp469.900

    PROLiNK Laser Pointer Wireless Presenter
    Deskripsi:
    General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degree
    atribut:
    • Battery: 2 x AAA 1.5V
  18. ANSELL Gloves Mechanical Protection EDGE 48920 (Sarung Tangan Mekanik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    ANSELL Gloves Mechanical Protection EDGE 48920 (Sarung Tangan Mekanik)
    Deskripsi:
    - Made of a seamless liner, palm dipped into NBR coating- The gloves is palm NBR dipped to protect skin from oil contamination- The palm rough NBR coating ensures high secure grip in oily environments- For workers handle small and medium-sized components lightly coated with oil or lubricant
    atribut:
    • Silicone Free: No
    • Antistatic: No
    • Length (mm): 220-270
    • Coating Color: Black
    • Coating Material: Nitrile
    • Construction: Knitted
    • Cuff Style: Knitwrist
    • Finishing: Palm dipped
    • Gauge: 13
    • Liner Color: Grey
    • Liner Material: Polyester
Daftar Harga tank stainless Terbaru October 2026
PROFIL TANK Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp3.899.900
Universal PTFE Non-Electric Coating USL Stainless Steel Tank 00N-009 SeriesRp9.999.900
Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp3.599.900
Universal PTFE-coated USL stainless steel deep tank, 00N-002 seriesRp39.999.900
PROFIL TANK Stainless Steel Legged Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp3.399.900
TIRTA Water Tank Stainless Steel (Toren / Tangki Air)Rp3.299.900
Excel Stainless Steel Water Tank With Stand (Toren / Tangki Air)Rp4.299.900
Supreme Cables Power Cable Flexible NYAF Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)Rp4.900
LG AI Smart TV LEDRp7.299.900
Excel Stainless Steel Water Tank (Tower) Without Legs (Toren / Tangki Air)Rp18.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)