Excel Stainless Steel Water Tank (Tower) Without Legs (Toren / Tangki Air)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp30.999.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.7
MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stainless AISI 304 - Trial and Tested.

Satu-satunya Tangki Air Stainless Steel di Indonesia yang berani memberikan garansi 10 tahun. Tangki Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 yang telah di uji coba dan telah terbukti.

AISI 304 mengandung 8% Nickel menjadikan kadar air di dalam tangki lebih terlindungi, tidak mencemari bau air, dan yang terpenting: AMAN bagi kesehatan dan 100% BEBAS LUMUT.

Direkomendasikan untuk penyimpanan air bersih (PAM) dan minyak.

KENAPA STAINLESS STEEL

100% ANTI LUMUT | GARANSI 10 TAHUN.
Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Tangki Stainless Steel produksi GRAHAEXCEL adalah satu-satunya yang berani memberikan jaminan garansi hingga 10 tahun.

Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda, tangki air anda juga 100% bebas lumut. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik.

Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
Fitur
- Fitting/Volkring.
Connector/penyambung pipa ke tangki.

- Radar.
Pengontrol permukaan air otomatis agar air tidak melebihi kapasitas tangki.

- Easy Lock.
Dilengkapi dengan kunci pengait yang mudah dibuka/ditutup.

- Perfect Size Manhole.
Lubang dengan size sempurna untuk membantu pemeliharaan tangki.

- Easy Installation.
Pemasangan tangki yang mudah dilengkapi dengan standar outlet.

- Aisi 304.
Kami ingin anda dapat menggunakan produk kamu dalam jangka waktu yang lama. Itulah sebabnya kami hanya menggunakan material premium seperti AISI 304 Stainless Steel.
Kegunaan
Instruksi Pemasangan Tangki air stainless dapat dengan mudah ditempatkan pada tempat mendatar (horizontal) ataupun menara, dalam posisi berdiri (vertikal). Tangki Stainless Steel tidak dirancang untuk ditempatkan dibawah tanah ! - Dalam penempatan tangki, pastikan tidak ada bagian tangki yang bersentuhan dengan besi/ logam lain yang dapat menimbulkan karat. - Pastikan pondasi cukup kokoh karena tangki 1000 ltr mempunyai berat air 1 ton

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan