Beli tang snapring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  2. Kenmaster Snap Ring Pliers (Tang Snap Ring Otomotif)
    22%
    Mulai

    Rp20.900

    Kenmaster Snap Ring Pliers (Tang Snap Ring Otomotif)
    Deskripsi:
    - Tang Snapring.- Ukuran 6 Inch.- Tang Snapring Heavy Duty.
    atribut:
    • Size (inch): 6
  3. WIHA Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp84.900

    WIHA Hex Key (Kunci L)
    Deskripsi:
    Product descriptionIt's a common experience. It's not easy to remove individual keys from many L-key holders or place them back in the holder again. With Wiha ErgoStar, you can now say goodbye to such problems as it eliminates them in an ingenious way. Turning one L-key in the holder makes all other keys turn to the side at the same angle, enabling you to remove the key you need quickly and comfortably. A clamping mechanism in the holder makes sure that the keys cannot fall out, regardless of whether the holder is open or closed. The coloured L-keys are also quick and easy to find, even in the dark with a UV light thanks to luminescent paint. This means you take less time to find lost L-keys and minimise the risk of leaving tools inside machines when working on equipment. Thanks to the MagicRing® holding feature with its spring steel ring, the L-keys hold all standard hex screws firmly in any position perfectly without any magnets. The hexagonal ball end enables users to fasten and unfasten effortlessly at an angle of up to 25°. The L-key set contains nine coloured hexagon L-keys in standard sizes.ApplicationIdeal for fastening screws in difficult-to-access spots and fastening into horizontal, inclined or deep tapped blind holes.
  4. MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    27%
    Mulai

    Rp45.900

    MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
    • Pliers Type: Snap Ring Pliers
  5. TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

  6. monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Hardness: 45HRC
    • Jaw Material: CRV
    • Jaw Profile: Internal Bent
    • Pliers Type: Snap Ring Pliers
    • Type: Claw claw for hole
  7. WIHA Insulated Pliers Assorted -Cutters Set (Tang Set Listrik)
    Mulai

    Rp4.099.900

    WIHA Insulated Pliers Assorted -Cutters Set (Tang Set Listrik)
    atribut:
    • Insulated: Yes
    • Jaw Opening Type: Manual
  8. Kennedy Circlip Pliers Straight Nose Ext (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp299.900

    Kennedy Circlip Pliers Straight Nose Ext (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    External Straight jaw industrial quality chrome vanadium hardened and tempered. PVC cushion grip handles. Coil spring to aid operation.
    atribut:
    • Jaw Style: External
    • Type: Circlip Plier
    • Jaw Angle (°): Straight
    • Insulated: No
    • eclassCode: 21040301
  9. KRISBOW Circlip Pliers 4in1 (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp65.900

    KRISBOW Circlip Pliers 4in1 (Tang Jepit)
    atribut:
    • Type: Locking Clamp with Swivel Pad
    • Length (mm): 160
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimensions (mm): 160x95x11
    • Applications: For Expand Snap Ring
  10. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
    • Jaw Material: Chromium Molybdenum (claw)
    • Jaw Profile: Interchangeable Heads: Straight/180°, 15°, 45°, and 90° for Internal & External Circlips
    • Pliers Type: Circlip Pliers
  11. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  12. TEKIRO Eva Pliers (Tang Set EVA Tray)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    TEKIRO Eva Pliers (Tang Set EVA Tray)
    Deskripsi:
    EVA TANG SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Material : EVA, Chrome Vanadium, dllTekiro Tang Set 4 Pcs EVA terdiri dari :Tang Kominasi 7"Tang Potong 6"Tang Lancip 6"Tang Slip Joint 6"Tang Set ini beralaskan EVA yang tebuat dari gabus solid yang membuat tools anda akan selalu rapih dan selalu terlindungi apabila terjatuh. EVA juga cocok sekali bila ditaruh di dalam Tool Box anda.
    atribut:
    • Material: Eva, Chrome Vanadium
  13. SATA Snap Ring Pliers Germany External Open (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp289.900

    SATA Snap Ring Pliers Germany External Open (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Head Size (mm): Ø3.20-0.35
    • Made In: China
    • Overall Length (mm): 325
    • Retaining Scope D: 85-140
    • Specification (inch): 13
Daftar Harga tang snapring Terbaru November 2026
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
TRUSCO Snap Ring Pliers for External Rings (Tang Jepit Snap Ring)Rp149.900
Kenmaster Snap Ring Pliers (Tang Snap Ring Otomotif)Rp20.900
WIHA Hex Key (Kunci L)Rp84.900
Solid Tool Snap Ring Pliers Straight (Tang Jepit Snap Ring)Rp109.900
MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp45.900
TONE Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp269.900
Bullocks Snap Ring Pliers Open Bent Type (Tang Jepit Snap Ring)Rp239.900
TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)Rp489.900
Bullocks Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp109.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)