TEKIRO Eva Pliers (Tang Set EVA Tray)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
MaterialEva, Chrome Vanadium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
EVA TANG SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.

Material : EVA, Chrome Vanadium, dll

Tekiro Tang Set 4 Pcs EVA terdiri dari :
Tang Kominasi 7"
Tang Potong 6"
Tang Lancip 6"
Tang Slip Joint 6"

Tang Set ini beralaskan EVA yang tebuat dari gabus solid yang membuat tools anda akan selalu rapih dan selalu terlindungi apabila terjatuh. EVA juga cocok sekali bila ditaruh di dalam Tool Box anda.

Ulasan Produk