SATA Snap Ring Pliers Germany External Open (Tang Jepit Snap Ring)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Head Size (mm)Ø3.20-0.35
Made InChina
Overall Length (mm)325
Retaining Scope D85-140
Specification (inch)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait