Beli tang snap ring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  2. monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Hardness: 45HRC
    • Material: CRV
    • Type: Claw claw for hole
  3. KRISBOW Circlip Pliers Outside (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Circlip Pliers Outside (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    Outside Circlip Plier Straight HD 7inch
    atribut:
    • Size (inch): 7
  4. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  5. monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    It is a head exchangeable snap ring plier. It can be exchanged for head of 180 degree, 90 degree, 45 degree and six ways of use can be done. To detach the snap ring
    atribut:
    • Claw Diameter (Ø mm): 1.4 and 1.2
    • Overall Length (mm): 150
    • Compatible Snap Ring (mm): 10 to 50
    • Hardness HRC: 58 to 61
    • Heat Processing: There
    • Replacement Heads (°): 45, 90, 180
  6. LAZARO Welding Machine Rocker Switch 4 Pin (Sakelar Mesin Las)
    Mulai

    Rp22.900

    LAZARO Welding Machine Rocker Switch 4 Pin (Sakelar Mesin Las)
    Deskripsi:
    Lazaro Switch Untuk Mesin Las 30A 4 PinFungsi = Sparepart untuk travo las 85A - 200A
    atribut:
    • Type: 4 pin
    • Voltage (V): 250 AC
    • Maximum Current (A) : 30
  7. Kenmaster Snap Ring Pliers (Tang Snap Ring Otomotif)
    Mulai

    Rp26.900

    Kenmaster Snap Ring Pliers (Tang Snap Ring Otomotif)
    Deskripsi:
    - Tang Snapring.- Ukuran 6 Inch.- Tang Snapring Heavy Duty.
    atribut:
    • Size (inch): 6
  8. SATA Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp109.900

    SATA Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    72011 German Type Shaft Circlip Pliers 5" Product Description ● The pliers are forged from Cr-V steel, offering excellent toughness and strength.
    atribut:
    • Applicable Circlip Range D (mm): 10-22
    • Specification (inch): 5
    • Tip Diameter (Ø mm): 1.3
    • Tip Length L (mm): 2
    • Total Length (mm): 125
  9. MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp37.900

    MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    • Drop Forged High Carbon Steel & Heat-treated • Heavy Duty and Comfort Use • High Polishing and Black Nose Finishing with Rust Resistant
  10. TOSITA Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp36.900

  11. ENGINEER Snap Ring Pliers Interchangeable Type (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp959.900

    ENGINEER Snap Ring Pliers Interchangeable Type (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    -Convertible type snap ring pliers that can be used for both shaft and hole.-Adopting eco-friendly elastomer for the grip part, it is excellent in oil resistance.-Convenient for snap ring attaching/detaching work for every machinery such as automobiles, a-Bit x 4 pieces(PZ-11, PZ-12, PZ-13, PZ-14)
    atribut:
    • Claw Tip Diameter: 0.7, 1.4mm
    • Total Length: 195mm
    • Claw Shape: Straight claw, bent claw
    • Accessories: Bit x 4 pieces(PZ-11, PZ-12, PZ-13, PZ-14)
  12. SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

  13. monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching tool
    atribut:
    • Type: Snap ring pliers
    • Material: CRV
    • Hardness HRC: 45
    • Hook Type: Straight nail
    • Shaft hole type: For holes
  14. SUPER TOOL Snap Ring Pliers Super for Hole (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp349.900

    SUPER TOOL Snap Ring Pliers Super for Hole (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    -The claw part is a structural alloy steel, processed with manganese phosphoric acid film treatment, and it is excellent in durability.-The grip part is made of stainless steel, lightweight and easy to grip.
    atribut:
    • Claw Shape: Bent Claw
  15. KTC Snap Ring Pliers Straight Internal (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp569.900

    KTC Snap Ring Pliers Straight Internal (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Large diameter snap ring pliers for applicable diameters from Φ40 to 100 mm. With a tip diameter of Φ2.3 mm, it can be used with hard snap rings such as V-rods for large trucks. The upper part of the grip has a narrowed shape, which makes it easy to hold and match the object while ensuring the opening amount of the grip end. By incorporating a spring in the caulked part of the main body, it prevents the spring from scattering.Desorption of snap ring* Do not use for anything other than a snap ring. * Use snap ring pliers that match the size. * Wipe off the oil on the holes in the snap ring and the tip of the pliers before using. * If you use too much force, the snap ring may come off and fly, which is dangerous.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 235x52x17
    • Length (mm): 65 (claw)
    • Mass (g): 300
    • Tip Angle (°): 0
    • Tip Diameter (mm): 2.3 (Claw)
Daftar Harga tang snap ring Terbaru October 2026
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
KRISBOW Circlip Pliers Inside (Tang Jepit)Rp169.900
monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)Rp81.900
KRISBOW Circlip Pliers Outside (Tang Jepit)Rp199.900
ENGINEER Snap Ring Pliers Interchangeable Type (Tang Jepit Snap Ring)Rp139.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp1.099.900
monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)Rp209.900
LAZARO Welding Machine Rocker Switch 4 Pin (Sakelar Mesin Las)Rp22.900
Wipro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp98.900
Kenmaster Snap Ring Pliers (Tang Snap Ring Otomotif)Rp26.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)