SATA Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Applicable Circlip Range D (mm)10-22
Specification (inch)5
Tip Diameter (Ø mm)1.3
Tip Length L (mm)2
Total Length (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
72011 German Type Shaft Circlip Pliers 5" Product Description ● The pliers are forged from Cr-V steel, offering excellent toughness and strength.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan