Beli tang crimping tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp58.900

    EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrules
    atribut:
    • Color: Blue
  2. Molex Manual Crimping Tool (Tang Crimping)
    60%
    Mulai

    Rp10.999.900

    Molex Manual Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Dedicated manual crimping tool for 1560 and 1561 series. Ratchet type.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 230
  3. TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steel
    atribut:
    • Size (inch): 9
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 38
    • Dimension 1 (mm): 224
    • Dimension 3 (mm): 39
  4. JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp66.900

    JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Jakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3Made of tool steel, durable and reliableJakemy Tang Crimper LAN Network Cable - JM-CT4-3 merupakan tang crimper yang dapat digunakan untuk konektor RJ-45(8 pin), RJ-11(6/4 pin). Selain itu dilengkapi juga dengan Cutter(pemotong kabel) dan Stripper(pemangkas serat kabel) yang terintegrasi.Isi kemasan1xJakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3
  5. MILWAUKEE Power Screwdriver Bit Set (Mata Obeng)
    Mulai

    Rp1.399.900

    MILWAUKEE Power Screwdriver Bit Set (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    Offering a range of drilling and driving capabilities, these durable bits are precision machined for an exact fit, allowing quick and easy changes.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Application - Tools: Impact
    • Fastening Tool Item: Driver Bit Set
    • Fastening Tool Material: Alloy Steel
    • Hex Shank Size (inch): 1/4
    • Impact Rated: Yes
  6. Liqtro Quenchmax 30
    Mulai

    Rp1.299.900

  7. TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  8. KRISBOW Network Crimping Plier (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Network Crimping Plier (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    NETWORK CRIMPING PLIER LRNCP2'- Quality product- APPLICABLE FOR CUTS, STRIPS AND CRIMPS ALL KIND OF MODULAR PLUG 8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 4P4C&4P2C PLUGS - COMFORT RUBBER GRIP
    atribut:
    • Type: Manual tool
    • Dimensions (cm): 29x12x2.5
  9. Idola Plastic Heat Resistant (Kantong Plastik Anti Panas)
    Mulai

    Rp20.900

  10. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  11. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. Iterno Crimping Tools (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp79.900

    Iterno Crimping Tools (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    - Tang press untuk skun polos dan warna- Manual Crimping Tools
  13. TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  14. 3M Crimping Tool for Rj45 Modular Plug
    24%
    Mulai

    Rp3.699.900

    3M Crimping Tool for Rj45 Modular Plug
    Deskripsi:
    Crimping tool for 3M [TM] RJ45 modular plug. Easy to hold and grip when crimping. For processing LAN cables and plugs.
    atribut:
    • Applicable Modular Plugs: VOL-RJ45PLG-5ELL / SL, VOL-RJ45PLG-6LBL / SL
  15. JTC Terminal Crimping Tool
    Mulai

    Rp799.900

    JTC Terminal Crimping Tool
    atribut:
    • Overall Length (mm): 220
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  16. MAHKOTA OBOR Plastic Bags Heat Resistant (Kantong Plastik)
    Mulai

    Rp12.900

  17. NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.299.900

    NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Crimping work can be done even in a narrow place.The total length is 200mm short handle.
    atribut:
    • Pin Terminal: 1.25, 2.0
    • Total Length (mm): 200
    • Crimp Terminal B Sleeve (mm²): 1.25, 2.0
Daftar Harga tang crimping tool Terbaru October 2026
EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)Rp58.900
Molex Manual Crimping Tool (Tang Crimping)Rp10.999.900
TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)Rp57.900
JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)Rp66.900
MILWAUKEE Power Screwdriver Bit Set (Mata Obeng)Rp1.399.900
Liqtro Quenchmax 30Rp1.299.900
TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Rp339.900
KRISBOW Network Crimping Plier (Tang Crimping)Rp149.900
Idola Plastic Heat Resistant (Kantong Plastik Anti Panas)Rp20.900
Kenmaster Ballpein Hammer (Martil / Palu)Rp21.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)