Molex Manual Crimping Tool (Tang Crimping)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dedicated manual crimping tool for 1560 and 1561 series. Ratchet type.
Feature
A dedicated manual crimping tool for the 1560 and 1561 series.

It is a ratchet type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan