Beli tanaman di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Kentia Palm Howea Forsteriana Tanaman Hias Indoor Outdoor
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand Kentia Palm Howea Forsteriana Tanaman Hias Indoor Outdoor
    Deskripsi:
    Perawatan Detail • Cahaya: tumbuh baik pada cahaya terang tidak langsung, toleran pada cahaya rendah sehingga fleksibel untuk berbagai ruangan • Penyiraman: lakukan 1–2 kali seminggu, biarkan lapisan atas media sedikit kering sebelum disiram kembali; hindari genangan air • Media tanam: tanah gembur dengan drainase baik; campuran tanah, kompos, dan pasir ideal untuk menjaga kelembapan seimbang • Pemupukan: berikan pupuk cair organik atau slow release fertilizer setiap 4–6 minggu untuk mendukung pertumbuhan sehat • Pemangkasan: potong daun yang menguning atau kering agar tanaman tetap rapi dan segar • Hama: awasi kemungkinan munculnya kutu daun atau tungau; bersihkan dengan lap lembap atau gunakan larutan organik bila perlu • Lingkungan: cocok untuk ruangan ber-AC maupun non-AC, tumbuh optimal dengan kelembapan sedang hingga tinggi khas iklim tropis
    atribut:
    • Placement: Ideal untuk ruang tamu, ruang kerja, lobi hotel, kafe, maupun beranda teduh
    • Size: Dapat tumbuh hingga 1,5–3 meter di dalam ruangan, lebih tinggi bila ditanam outdoor dengan kondisi optimal
    • Type: Howea Forsteriana (Kentia Palm)
  2. SEROXIL Pestix Pembasmi Hama Tanaman (Pesticide)
    Mulai

    Rp63.900

    SEROXIL Pestix Pembasmi Hama Tanaman (Pesticide)
    Deskripsi:
    Seroxil Pestix merupakan pestisida untuk membasmi berbagai hama serangga yang sudah dilengkapi dengan ZPT (zat pengatur tumbuh) untuk proses pemulihan dan perlindungan pada tanaman setelah terkena hama serangga. Seroxil Pestix termasuk jenis insektisida sistemik yang dapat memblokir jalannya ion klorida yang membawa asam gama-amino-butirik (GABA) ke sistem saraf pusat serangga sehingga ketika sebagian hama serangga sudah terkena maka seluruh hama serangga lain di sekitar akan ikut mati. Sangat efektif untuk membasmi hama thrips (kutu daun), belalang, orong-orong, semut, rayap, kutu loncat, walang sangit. Aplikasi Pemakaian :1. Disarankan mengunakan masker ;2. Kocok botol terlebih dahulu;3. Semprotkan Pestisida pada area yang terkena hama;4. Lakukan penyemprotan 3-5 kali pada bagian yang terserang hama;5. penyemprotan sebaiknya sebelum pukul 7 pagi atau setelah pukul 3 sore;6. Lalukan secara sutin setiap 3 hari sekali untuk hasil maksimal.
  3. TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mm
    atribut:
    • Dimension 5 (mm): 31
  4. WESTWARD Double End Valve Wheel Wrench
    Mulai

    Rp419.900

    WESTWARD Double End Valve Wheel Wrench
    Deskripsi:
    Double end valve wheel wrenches grip the rims of valve handwheels for secure leverage to open and close the valve. They reduce the amount of force needed to open or close valves that have a handwheel.
    atribut:
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Black Oxide
    • Non-Sparking: No
    • Insulated: No
    • Non-Magnetic: No
    • UNSPSC: 27111714
    • Corrosion Resistant: Yes
  5. Fit Post Artificial Flower Sakaki
    Mulai

    Rp119.900

    Fit Post Artificial Flower Sakaki
    Deskripsi:
    It is a Sakaki artificial flower that does not wither.
    atribut:
    • Material: Branches: plastic, leaves: silk
    • AS ONE Part Number: 65-0369-67
    • Code: 41460528
    • Dimensions (HxW) (mm): Approximately 460x225
  6. ARTEC Artificial Flower Garland Fake Rose Vine
    Mulai

    Rp86.900

    ARTEC Artificial Flower Garland Fake Rose Vine
    Deskripsi:
    You can easily incorporate greenery! You can arrange your office or store in a stylish atmosphere. There are endless ways to use it, such as wrapping it around boards, fixtures, pillars, etc., or hanging it on the wall.
    atribut:
    • Material: PP
    • Type: Leaves only
    • Dimensions (mm): 220x220x50 (when individually wrapped)
  7. Green Leaf Pot Bunga Hias Interior
    Mulai

    Rp9.900

    Green Leaf Pot Bunga Hias Interior
    Deskripsi:
    Rumah Tanpa Tanaman Terasa Gersang dan Tidaklah Enak Dipandang Mata, Bagaimana Pemecahan Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Penggunaan Pot-Pot Bunga Baik Berdiri Maupun Gantung adalah Pemecahan yang Tepat Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Menggunakan Pot Bunga Hias Interior 622 , Tanaman akan Lebih Mudah untuk di Tempatkan di Tempat-Tempat yang Dikehendaki
  8. Claris Penyiram Tanaman Gardenia
    Mulai

    Rp60.900

    Claris Penyiram Tanaman Gardenia
    Deskripsi:
    Senang bercocok tanam? atau suka bergelut dengan tanaman-tanaman hias Indah di Taman pribadi milik Anda di rumah? Pot Siram Gardenia dari Claris akan sangat bermanfaat bagi Anda yang memiliki tanaman hias kesayangan yang ditanam dalam pot regular ataupun pot gantung. Mayoritas tanaman hias harus disiram dengan cara yang seksama sesuai dengan kebutuhan air tanaman yang bersangkutan. Kelebihan air ataupun proses siram yang mengenai daun pada beberapa jenis tanaman hias akan menyebabkan tanamanan tersebut membusuk (jenis pakis hias dan suplir). Untuk mengatasinya cara paling mudah adalah dengan menggunakan pot siram sehingga kucuran air dapat ditakar dan dapat mencegah air tidak mengenai bagian-bagian tertentu dari tanamanan hias Anda. Dengan pot siram Gardenia Anda juga dapat menyiram tanaman hias Anda yang diletakkan dalam pot gantung. Jadi pot siram Gardenia adalah harus dimiliki oleh para pecinta tanaman. Dengan kapasitas 4 Liter dapat membantu memudahkan Anda memiliki pot siram dengan ukuran yang tidak terlalu besar, cocok untuk penggunaan indoor, dan small garden.
    atribut:
    • Color: Green
  9. Mitutoyo DIGITAL CALIPER NIB 300/0.01MM 551-331-10 (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Mitutoyo DIGITAL CALIPER NIB 300/0.01MM 551-331-10 (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Digimatic digital caliber features lower nib style jaws with rounded measuring faces to fit rounded surfaces closer to make highly accurate inside dimension measurements. The upper standard jaws take highly accurate outside dimensions, making this digital caliper highly versatile. The caliper also has a high-resolution Vernier scale with 14-degree face angle to offer easier reading and helps prevent parallax error in the measurement.
    atribut:
    • Units: Metric
    • IP Rating: IP67
    • Range (mm): 0-300
    • Minimum Dimension in ID Measurement (mm): 10
    • Accuracy (mm): ±0.04
    • Battery: SR44 (1 pc.) 938882
    • Battery Life: Approx. 3.5 years under normal use
    • Display: LCD
    • Length Standard: ABSOLUTE electromagnetic induction type linear encoder
    • Maximum Response Speed: Unlimited
    • Offset/Preset Function: Y
    • Optional Accessories: 05CZA624, 05CZA625
    • SPC Output: Yes
    • Technology: Digimatic
  10. LAVOR High Pressure Cleaner Hot Water Professional
    Mulai

    Rp45.999.900

    LAVOR High Pressure Cleaner Hot Water Professional
    Deskripsi:
    Equipped with: - Three ceramic coated pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve. - Suction and delivery S. S. valves. - Vertical burner with high thermal effciency steel coil. - Temperature regulation gauge. - Diesel pump with by-pass valve. - Detergent built-in tank for indirect suction (2.4L). - Pressure regulator. - Glicerine pressure gauge. - Power cable holder. - Accessory holder. - Ergonomic handle.
  11. ARTEC Artificial Flower Garlands Fake Rose Vine
    Mulai

    Rp159.900

    ARTEC Artificial Flower Garlands Fake Rose Vine
    Deskripsi:
    You can easily incorporate greenery! You can arrange your office or store in a stylish atmosphere. There are endless ways to use it, such as wrapping it around boards, fixtures, pillars, etc., or hanging it on the wall.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Dimensions (mm): 220x220x50 (when individually wrapped)
    • Material: PP
  12. Handyflex Flexible Duct Hose Aluminum (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp269.900

    Handyflex Flexible Duct Hose Aluminum (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Type AH I is a commercial quality, high performance non insulated duct for medium and low velocity heating, ventilating or air conditioning system, in both new and existing buildings. Also suitable for industrial smoke removal as well as many OEM applications for air distribution or venting.Excellent flexibility and lightness provide easy construction. No-air discharges and lower loss by friction. In case of being exposed, it looks good on the surroundings.Type AH I is further tested and approved in accordance with various standardnisations in the U.S.A, United Kingdom, Singapore, Belgium(Further details and copies of reports available upon request).
    atribut:
    • Construction: Corrosion-resistant steel wire helix encapsulated within
    • Standard Length (m): 10
  13. Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

  14. ANSELL Gloves TouchNTuff 92-600 (Sarung Tangan Nitrile Disposable)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp259.900

    ANSELL Gloves TouchNTuff 92-600 (Sarung Tangan Nitrile Disposable)
    Deskripsi:
    - Sarung Tangan Terbaik Sedunia: Sarung tangan TouchNTuff® 92 -600 adalah sarung tangan sekali pakai terbaik di dunia yang dapat melindungi tangan dari percikan bahan kimia.- Perlindungan Super: Dibuat dengan TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, sarung tangan ini dapat secara efektif melindungi tangan dari paparan bahan kimia berbahaya.- Sangat Nyaman: Bahan nitril super lembut memberikan kenyamanan selama pemakaian dalam waktu yang lama- Daya Tahan yang Kuat: Diformulasikan dengan bahan yang sangat kuat sehingga meminimalisasi kerobekan ketika melakukan pekerjaan berat- Mencegah Kerusakan Pada Permukaan: Sarung tangan ini bebas silikon, sehingga sarung tangan ini tidak akan membawa kontaminan yang menyebabkan kerusakan pada cat dan pelapis
    atribut:
    • Palm Thickness (mm): 0.125
    • Finger Thickness (mm): 0.14
    • Glove Length (mm): 240
    • Material: Nitrile
    • Freedom From Holes (Inspection Level I): 4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)
    • Allergy Prevention: Latex (Type I)
    • Antistatic: Yes
    • Color: Green
    • Cuff Length: Standard
    • Double Gloving Recommendation: Yes, as outer glove or underglove
    • External Glove Surface: Smooth
    • Not Made From Natural Rubber Latex: Yes
    • Powder Content: Powder-Free
    • Product Segmentation: Robust
    • Silicone Free: Yes
    • Sterile: No
    • Tested For Use With Chemotherapy Drugs: No
  15. MUTU Table Kitchen 3 Level (Meja Dapur)
    Mulai

    Rp2.599.900

    MUTU Table Kitchen 3 Level (Meja Dapur)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual meja kerja dapur stainless steel 3 plat RWT-18C-2 ini sangat penting untuk area dapur Anda. Kami menawarkan meja ini dalam berbagai model dan harga, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukan produk yang sempurna untuk dapur Anda. Rak dibawah meja akan memaksimalkan penyimpanan dengan menyediakan ruang panci dan peralatan dapur Anda.SpesifikasiDimensi:1800x700x850 mmBahan: Stainless Steel 201Ketebalan: 0.8 mmTerdapat papan kayu didalamnya3 tingkat
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.8
  16. GEA Tandu Lipat 2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    GEA Tandu Lipat 2
    atribut:
    • Belt Type: 2 Safety Belt
    • Body Material: Kulit Oxford (Bahan Alas)
    • Material: Aluminium (Frame)
    • Type: Tandu Lipat
Daftar Harga tanaman Terbaru October 2026
Non Brand Kentia Palm Howea Forsteriana Tanaman Hias Indoor OutdoorRp499.900
SEROXIL Pestix Pembasmi Hama Tanaman (Pesticide)Rp63.900
TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Rp31.900
WESTWARD Double End Valve Wheel WrenchRp419.900
Fit Post Artificial Flower SakakiRp119.900
ARTEC Artificial Flower Garland Fake Rose VineRp86.900
Green Leaf Pot Bunga Hias InteriorRp9.900
Claris Penyiram Tanaman GardeniaRp60.900
Mitutoyo DIGITAL CALIPER NIB 300/0.01MM 551-331-10 (Jangka Sorong)Rp12.999.900
LAVOR High Pressure Cleaner Hot Water ProfessionalRp45.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait