Non Brand Kentia Palm Howea Forsteriana Tanaman Hias Indoor Outdoor
#Grup produk P116595791
Spesifikasi
| Placement | Ideal untuk ruang tamu, ruang kerja, lobi hotel, kafe, maupun beranda teduh |
|---|---|
| Size | Dapat tumbuh hingga 1,5–3 meter di dalam ruangan, lebih tinggi bila ditanam outdoor dengan kondisi optimal |
| Type | Howea Forsteriana (Kentia Palm) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Perawatan Detail
• Cahaya: tumbuh baik pada cahaya terang tidak langsung, toleran pada cahaya rendah sehingga fleksibel untuk berbagai ruangan
• Penyiraman: lakukan 1–2 kali seminggu, biarkan lapisan atas media sedikit kering sebelum disiram kembali; hindari genangan air
• Media tanam: tanah gembur dengan drainase baik; campuran tanah, kompos, dan pasir ideal untuk menjaga kelembapan seimbang
• Pemupukan: berikan pupuk cair organik atau slow release fertilizer setiap 4–6 minggu untuk mendukung pertumbuhan sehat
• Pemangkasan: potong daun yang menguning atau kering agar tanaman tetap rapi dan segar
• Hama: awasi kemungkinan munculnya kutu daun atau tungau; bersihkan dengan lap lembap atau gunakan larutan organik bila perlu
• Lingkungan: cocok untuk ruangan ber-AC maupun non-AC, tumbuh optimal dengan kelembapan sedang hingga tinggi khas iklim tropis
• Cahaya: tumbuh baik pada cahaya terang tidak langsung, toleran pada cahaya rendah sehingga fleksibel untuk berbagai ruangan
• Penyiraman: lakukan 1–2 kali seminggu, biarkan lapisan atas media sedikit kering sebelum disiram kembali; hindari genangan air
• Media tanam: tanah gembur dengan drainase baik; campuran tanah, kompos, dan pasir ideal untuk menjaga kelembapan seimbang
• Pemupukan: berikan pupuk cair organik atau slow release fertilizer setiap 4–6 minggu untuk mendukung pertumbuhan sehat
• Pemangkasan: potong daun yang menguning atau kering agar tanaman tetap rapi dan segar
• Hama: awasi kemungkinan munculnya kutu daun atau tungau; bersihkan dengan lap lembap atau gunakan larutan organik bila perlu
• Lingkungan: cocok untuk ruangan ber-AC maupun non-AC, tumbuh optimal dengan kelembapan sedang hingga tinggi khas iklim tropis
Fitur
Kentia Palm adalah houseplant premium yang memadukan estetika tropis dengan simbol kemewahan dan keteduhan. Kehadirannya bukan hanya mempercantik ruangan, tetapi juga membawa suasana rileks, segar, dan berkelas. Plantisme menyediakan opsi custom order dengan ukuran serta model pot yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dekorasi rumah atau ruang profesional Anda. Plantisme – semoga semua makhluk berbahagia
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
