Beli tali kapal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X37+HC (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X37+HC (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat seling galvanized 6x37+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanized) untuk meningkatkan ketahanan terhadap karat dan korosi. Karena dilapisi galvanis, kawat ini lebih tahan lama meskipun terpapar lingkungan luar yang lembap atau bersifat korosif.
    atribut:
    • Finish: Galvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Length per Roll (m): 500
    • Lube: A2
    • Tensile Strength (N/mm²): 1770
    • Wire Construction: 6X37+HC
  2. monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (75)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  3. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  4. Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp58.900

    Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  5. Felix Lifting Wire Rope UNGALVANIZED 6X36(WS)+IWRC (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp8.899.900

    Felix Lifting Wire Rope UNGALVANIZED 6X36(WS)+IWRC (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat seling ungalvanized 6x36(WS)+IWRC adalah kawat baja yang terdiri dari 6 strand dan 36 helai kawat pada setiap strand. Kawat seling ini memiliki inti IWRC (Independent Wire Rope Core) atau full baja.Ciri-ciri kawat seling ungalvanized 6x36(WS)+IWRC Fleksibel, Memiliki tekstur lemas (tidak kaku), Memiliki konstruksi lapisan yang sama (warrington seale), Menghasilkan beban putus yang lebih baik dibandingkan dengan konstruksi 6x19.
    atribut:
    • Finish: Ungalvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Lube: ASPHALT C
    • Tensile Strength (N/mm²): 1960
    • Wire Construction: 6X36(WS)+IWRC
  6. POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 316 (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp29.900

    POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 316 (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Construction: 7x19
    • Core: IWRC
    • Safety Standard Europe: EN 12385-4
    • Strength Grade (N/mm²): 1570
    • Surface: SS 316
    • Wire Rope Diameter (mm): 3-16
  7. TRUSCO Rope PP (Tali Tambang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Rope PP (Tali Tambang)
    atribut:
    • Count: 4
    • Length (m): 300
    • Mass (kg): 1
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specifications: Made in An ISO 9001 Authorized Factory
    • Thickness (phi mm): 4
  8. Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp969.900

    Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HC (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Galvanis 6x7+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanis) untuk mencegah korosi dan memperpanjang umur pakai. Kawat seling galvanized 6x7+HC punya banyak kelebihan yang bikin jadi pilihan andalan untuk berbagai aplikasi berat dan outdoor.
    atribut:
    • Finish: Galvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Lube: DRY
    • Tensile Strength (N/mm²): 1770
    • Wire Construction: 6X7+HC
  9. usha martin Wire Rope IWRC Hyflex 6x36 Galvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp499.999.900

    usha martin Wire Rope IWRC Hyflex 6x36 Galvanized (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    - High quality flexible 6x36 class crane rope. - Consistent performance. - Fully lubricated in manufacturing. - Independent wire rope core. - A sample of rope from each production batch is tested to destruction in order to confirm compliance with catalogue breaking force values.- Supplied in high strength 1960N/mm2 tensile steel as standard.
    atribut:
    • Construction: IWRC 6x36
    • Tensile Grade (N/mm²): 1960
    • Finish: Galvanised
    • Rope Diameter (mm): 48
    • Wire Rope Length (m): 300
  10. Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp309.900

    Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Resistance (°C): 200
    • Durability of Goods: 20 Years
  11. POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp37.900

    POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Core: IWRC
    • Length (m): 1
    • Strength Grade (N/mm²): 1960
    • Surface: Galvanized
  12. TRUSCO Wire
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    Purpose: Gardening, plantations, and other work, etc, a broad range For various types of binds.
    atribut:
    • Finishing Material: Steel (SWMGS-2)/uni-chrome plating
    • Weight (kg): 1
    • Length (m): 60
    • Working Load (kgf): 21
    • Count: 16
    • Purpose of Use: For uniting.
    • Wire Diameter (mm): 1.6
  13. POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp3.900

    POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Construction: 6x12
    • Core: 7FC
    • Surface: Galvanized
  14. POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp18.900

    POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Ungalvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Core: IWRC
    • Surface: Ungalvanized
  15. Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  16. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 8mm (Kawat Sling)
    atribut:
    • Diameter (mm): 8
    • Material: Steel
Daftar Harga tali kapal Terbaru October 2026
Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X37+HC (Tali Kawat Sling)Rp13.999.900
monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Rp6.900
POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Rp1.900
Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)Rp58.900
usha martin Galvanized RHOL Eir Steel Wire Rope Both End Aluminuim (Kawat Sling)Rp6.199.900
Felix Lifting Wire Rope UNGALVANIZED 6X36(WS)+IWRC (Tali Kawat Sling)Rp8.899.900
POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 316 (Tali Kawat Sling)Rp29.900
monotaro.id Galvanized Wire Zinc (Kawat Baja Galvanis)Rp669.900
TRUSCO Rope PP (Tali Tambang)Rp229.900
Non Brand Rope PP Monofilament 3 Strand (Tali Tambang)Rp54.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)