Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp139.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Finish | Galvanized |
|---|---|
| Lay Direction | RHOL |
| Length per Roll (m) | 500 |
| Lube | A2 |
| Tensile Strength (N/mm²) | 1770 |
| Wire Construction | 6X37+HC |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kawat seling galvanized 6x37+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanized) untuk meningkatkan ketahanan terhadap karat dan korosi. Karena dilapisi galvanis, kawat ini lebih tahan lama meskipun terpapar lingkungan luar yang lembap atau bersifat korosif.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Kegunaan
Kawat seling tipe ini sering digunakan untuk:- Pengangkatan dan derek (crane)
- Rigging dan tali tambat kapal
- Industri konstruksi dan pertambangan
- Jembatan gantung dan infrastruktur berat lainnya
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/8mP111959310-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)