Beli take up bearing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSUBAKI RS100 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp82.900

    TSUBAKI RS100 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 100.0
    • No. of Links per Unit: 96
  2. FYH Take-Up Type Unit
    Mulai

    Rp149.900

    FYH Take-Up Type Unit
    atribut:
    • Shape: Take-up type unit
  3. Yuei Caster Nylon Wheel Urethane Caster (SUS-J Series)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Yuei Caster Nylon Wheel Urethane Caster (SUS-J Series)
    Deskripsi:
    -A standard type large size caster using all-stainless-steel fittings excellent in water resistance and corrosion resistance.-Optimum for wet area where foods and chemicals are handled and places where rust is disliked. -Plate Type-With stainless steel bearing-Flexible Type (with stopper)
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Stainless Steel
    • Wheel Materials: Nylon Wheel, Urethane
  4. Uniroll Adjuster Foot (Galvanish) D85 With Rubber
    Mulai

    Rp45.900

    Uniroll Adjuster Foot (Galvanish) D85 With Rubber
    atribut:
    • Material: Galvanish
    • Diameter: 15/32 inch
  5. BANDO Auto Tensioner
    Mulai

    Rp929.900

    BANDO Auto Tensioner
    Deskripsi:
    Serpentine (one-piece belt) juga memberi beban yang besar pada auto tensioner. Auto Tensioner adalah komponen yang secara otomatis mengatur ketegangan pada belt mesin seperti pada alternator mesin, pompa air kompresor udara, dan mesin-mesin lain yang menggunakan gaya pegas. Jika auto tensioner rusak dan belt mesin lepas, mesin akan berhenti bekerja.
  6. BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    74%
    Mulai

    Rp57.000

    BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 65
  7. FYH Pillow Block Bearing UCP Series
    69%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    FYH Pillow Block Bearing UCP Series
    Deskripsi:
    FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
  8. Gates Belt Tensioner
    Mulai

    Rp1.199.900

    Gates Belt Tensioner
    atribut:
    • UNSPSC: 26111805
  9. TESTO LED Stroboscope
    Mulai

    Rp39.999.900

    TESTO LED Stroboscope
    Deskripsi:
    The testo 477 LED stroboscope makes stunningly fast movements look as if they are taking place in slow motion. This allows you to check and inspect machines and systems while they are still running, and measure speeds of up to 300 000 rpm. It is impossible to tell with the naked eye if the thread guide of a knitting machine is working properly. It therefore equally impossible to tell if there are any irregularities in vibration or rotational processes of machines or systems. But it’s a different story with the testo 477 LED stroboscope. That’s because the stroboscope emits a series of flashes which makes what you see appear as a "frozen image”. The testo 477 LED stroboscope can also measure the rotational speed of very small and hard-to-reach objects. And because there’s no need for reflex marks, there’s no need to stop the machines and no disruption to production processes either. LED stroboscope - technical features An extremely high measurement range of up to 300 000 flashes per minute (fpm) and a very high illumination of up to 1 500 Lux allow you to carry out rotational speed measurements of up to 300 000 rpm. A trigger input and output ensure connectivity to external systems and control via an external sensor. The LED stroboscope’s integrated impact protection and sturdy IP65 rated housing (which also allows it to be wiped down) ensure that the testo 477 can stand up to the rough and tumble of everyday use. And thanks to a longer battery operating time, you can carry out uninterrupted measurements for up to 5 hours. What’s included testo 477 LED stroboscope, carry case, trigger signal plug, calibration protocol, batteries.Speed measurements on ventilators, fans, and lathesThe testo 477 allows the speed measurement of very small objects or places that cannot be directly accessed - without interrupting the production process, as reflective markers are not required.Our powerful LED stroboscope testo 477 allows fast moving objects to appear in slow motion and determine the speed up to 300,000 revolutions per minute.Industrial maintenance and monitoring of product qualityUsing our testo 477 allows fast moving objects to appear in slow motion and conclusions to be drawn about rotational and vibratory movements. The "flashing light analysis” allows irregularities to be detected in systems and machines; for example, the detection of "vibration hotspots”, the monitoring of packaging machines, the checking of vibratory conveying technology, or the display of oscillation amplitudes. With the aid of stroboscopes, rotating production systems and belts are presented in slow motion, allowing evaluation of the product and manufacturing quality. For example, the thread guide on knitting machines can be monitored in the textiles industry, or the consistent image quality of printing machines.
    atribut:
    • Low level: < 1 V
    • Maximum Current: 50 mA
    • Protection Class: IP65
    • Reverse battery protection: yes
    • Battery Life: NiMH rechargeable battery: Approx. 11 h at 6000 fpm; Batteries: approx. 5 h at 6000 fpm (3xAA)
    • Display Size: multiline
    • Accuracy: 0.02 % of mv
    • Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
    • Flash Color: Approx. 6500 K
    • Flash duration: Can be adjusted
    • Flash intensity: 4800 Lux at 6000 FPM / 30 cm
    • Measuring range (fpm): 30 to 300000
    • Resolution (rpm): ±0.1 (30 to 999 fpm), ±1 (1000 to 300000 fpm)
  10. Mitsuboshi Timing Pulley Finished Product (Star Quick) S8M Width 30mm (Made Of Iron, Untreated)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Mitsuboshi Timing Pulley Finished Product (Star Quick) S8M Width 30mm (Made Of Iron, Untreated)
    atribut:
    • Type: Timing pulley
    • Processing: Two tapping processes (on the key, 120 degree position)
    • Shape: With flange
    • Surface Treatment: Untreated
  11. NTN Take-Up Unit Oil-Free Type
    Mulai

    Rp409.900

    NTN Take-Up Unit Oil-Free Type
    atribut:
    • Shape: Take-up unit
Daftar Harga take up bearing Terbaru January 2026
FYH Corrosion-Resistant Series UCST-H1S6 Stainless Steel Take-Up Type (Cylindrical Hole)Rp2.499.900
TSUBAKI RS100 Series-Standard Drive ChainRp82.900
FYH Take-Up Type UnitRp149.900
FYH Take-Up Type UnitRp419.900
Yuei Caster Nylon Wheel Urethane Caster (SUS-J Series)Rp1.299.900
Uniroll Adjuster Foot (Galvanish) D85 With RubberRp45.900
BANDO Auto TensionerRp929.900
FYH UCT Take-Up Type (Cylindrical Hole)Rp309.900
BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Rp57.000
FYH Pillow Block Bearing UCP SeriesRp129.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait