FYH (Nippon Pillow Block) Block 300 Type UCTU Series

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp37.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical hole groove steel frame take-up unit, 300 type
Feature
Cylindrical hole groove steel frame take-up unit, 300 type

Specification
●Shaft diameter (mm): 80 ●Height (mm): 315 ●Width (mm): 1200 ●Weight (kg): approx.: 62 ●Mounting pitch (mm): 1140 ●Center height (mm): 160 ●Mounting bolt size: M18 ●Stroke amount (mm): 700

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait