Beli tabung nitrogen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UNIWELD Gas Cylinder and Canister (Tabung Gas)
    Mulai

    Rp5.099.900

    UNIWELD Gas Cylinder and Canister (Tabung Gas)
    Deskripsi:
    These reusable cylinders ship empty and allow for the safe storage and use of nitrogen.
    atribut:
    • UNSPSC: 24111802
    • Fill Type: Empty Fuel Cylinder
    • Reusability: Refillable
    • Voltage (V): 110
  2. PROTO Micrometer Torque Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.599.900

    PROTO Micrometer Torque Wrench
    Deskripsi:
    Ratcheting micrometer torque wrenches can access fasteners in tight spaces with a flex-head that moves up and down. A gear mechanism on the head allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench.
    atribut:
    • Handle Color: Silver
    • Counterclockwise Accuracy (%): ± 6
    • Rotation: Clockwise and Counterclockwise
    • Handle Material: Alloy Steel
    • Finish: Chrome
    • Material: Alloy Steel
    • Torque Limiting Mechanism: Click-Type
    • Visual/Audible Indicators: Audible Click
  3. Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  4. Sinar Dunia Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp50.900

    Sinar Dunia Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.
    atribut:
    • Paper Type: Multi Purpose Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size: A4
    • Size (mm): 210x297
  5. PUREAIR Oxygen Tank
    Mulai

    Rp1.199.900

    PUREAIR Oxygen Tank
    Deskripsi:
    - Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)
    atribut:
    • Diameter (mm): 140
    • Height (cm): 65
    • Capacity (m³): 1
  6. OneMed Oxygen Cylinder (Tabung Oksigen)
    Mulai

    Rp809.900

    OneMed Oxygen Cylinder (Tabung Oksigen)
    Deskripsi:
    Tabung oksigen adalah tabung yang biasa digunakan oleh seseorang yang menderita penyakit yang membutuhkan pertolongan Oksigen dengan segera seperti asma, paru- paru, dll. cocok digunakan di rumah sakit, klinik, pemakain pribadi, pukesmas dll Spesifikasi: Model: OM-1000 Gas Volume: 1000L Cylinder material: 34CrMo4 Weight of cylinder: 11 kgNOMOR IZIN EDAR: AKD 20403310064
    atribut:
    • Flow Meter Cap (LPM): 0-15
    • Cylinder Material: 34CrMo4
    • Cylinder Test Pressure (kgf/cm³): 250
    • Filling Pressure (kgf/cm³): 150
  7. VICTOR Oxy-Fuel Cutting Machine (Mesin Potong Gas)
    Mulai

    Rp219.999.900

    VICTOR Oxy-Fuel Cutting Machine (Mesin Potong Gas)
    Deskripsi:
    These tractor-type machines work on a track to guide torches to make straight and accurate cuts. When used off-track and with a radius rod assembly, they can also be used for circle cutting.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171535
    • Compatible Cutting Torch Series: 48RJ39
    • Cutting Direction: Circle, Straight Line
    • Manufacturer Part Number: 0200-0240
    • Maximum Cutting Circle Diameter (in): 96
    • Maximum Travel Speed (in/minute): 60
    • Minimum Cutting Circle Diameter (in): 4
    • Minimum Travel Speed (in/minute): 1
    • Series: VCM 200/201
  8. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  9. Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.
    atribut:
    • Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
    • Application Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Cure type: neutral Cure
    • Durometer Hardness, Shore A: 19
    • Elongation: 3
    • High Service Temperature (°C): 150
    • Low Service Temperature (°C): -50
    • Movement Capability: 0.15
    • Size (ml): 300
    • Tensile Strength (psi): > 145
    • Water Resistant: Yes
    • Working Time: 10 Minutes
  10. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (215)
    Mulai

    Rp46.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  11. SNDWAY Leeb Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Mulai

    Rp4.199.900

    SNDWAY Leeb Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Deskripsi:
    Portable Hardness Tester yang sangat mudah digunakan ini akan memudahkan pekerjaan anda!Teknologi yang canggih dengan layar digital memberikan hasil yang pasti!
  12. RADNOR Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp3.999.900

    RADNOR Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    These regulators work to control the pressure from fuel contained in high-pressure cylinders to torches for oxy-fuel cutting, heating, and welding applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142201
    • Application: General Purpose
    • Body Material: Brass
    • Inlet Connection Type: NGO
    • Mounting Type: Cylinder
    • Number of Stages: Single Stage
    • Voltage (V): 110
  13. Mitech Digital Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Mitech Digital Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Deskripsi:
    Portable Leeb hardness tester, based on Leeb hardness measuring principle, quick and easy,on-site test the hardness of series metal materials, support free conversion between Leeb, Brinell, Rockwell hardness scale and others,It uses high-contrast  segment LCD to display , small size, light,portable, stable and reliable performance.It is widely used in failure analysis of metal processing and manufacturing, special equipment, permanent assembly, inspection and other fields.It can meet the regular hardness testing of industrial production , quality and cheap, which is the first choice for practical and economical models.
    atribut:
    • Range: (170-960)HLD
    • Accuracy: D, ±6 HLD
    • Type of Impact Device: Distance of center of the two indentations
    • Type of Impact Device C (mm): Not Less than 2
    • Type of Impact Device DL (mm): Not Less than 3
  14. Bagus Aluminium Foil Box (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Bagus Aluminium Foil Box (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Bagus Aluminum Foil digunakan untuk membungkus berbagai macam makanan. Digunakan untuk memasak, memanggang, membekukan dan menyimpan makanan. - Bahan yang aman untuk makanan (food grade). - Tersedia dalam beberapa variasi ukuran panjang. - Lebih tebal, kuat dan tidak mudah sobek (1.3µm). Bahan : aluminum.
  15. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  16. Linshang Leeb Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Linshang Leeb Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)
    Deskripsi:
    The ability of a material to locally resist hard objects pressing into its surface is called hardness, which is an index to measure the softness and hardness of a material. Based on the principle of Leeb hardness measurement principle, LS251D Leeb Hardness Tester can detect the hardness of a variety of metal materials. It adopts advanced digital probe technology, and the digital signal processing is completed directly on the probe which means that the probe is not easy to be disturbed and provides excellent accuracy. The orientation sensors inside the probe will compensate the measurement errors in different impact directions automatically to ensure the accurate data. Providing a variety of hardness scales , such as Leeb scale (HL), Vickers scale (HV), Brinell scale (HB), Shore scale (HS), Rockwell scale (HRA/HRB/HRC), and they can make a mutual conversion to avoid cumbersome manual calculation. Besides the hardness, the instrument can measure the strength of the materials. The practical value of using LS251D Leeb Hardness Tester for hardness testing lies in its incomparable portable characteristics that bring users a perfect experience.LS251D Leeb Hardness Tester conforms to the following standards:GB/T 13794.1 Metallic materials-Leeb hardness test-Part 1: Test method GB/T 13794.2 Metallic materials-Leeb hardness test-Part 2: Verification and calibration of hardness tester GB/T 13794.4 Metallic materials-Leeb hardness test-Part 4: Tables of hardness values conversion JB/T 9378-2001 Industry standard of Leeb hardness tester JJG 747-1999 Verification regulation of Leeb hardness testerContent:Leeb Hardness Tester 1 SetStandard Leeb hardness block 1 pcsNylon Brush 1 pcsSmall support ring 1 pcs1.5V AA alkaline battery 2 pcsUser Manual 1 pcsCalibration   Report 1 pcsPlastic Case 1 pcs
    atribut:
    • Accuracy (HL): ±12, ±6 (typical)
    • Repeatability (HL): 6
    • Resolution (HL): 1
    • Storage Temperature/Humidity Range (°C/%RH): -10 to 60/0 to 85 (no condensation)
    • Working Temperature Range (°C/%RH): -10 to 50/0 to 85 (no condensation)
Daftar Harga tabung nitrogen Terbaru October 2026
UNIWELD Gas Cylinder and Canister (Tabung Gas)Rp5.099.900
PROTO Micrometer Torque WrenchRp6.599.900
Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)Rp26.900
Lion Star Dustpan Vivian (Pengki)Rp81.900
Sinar Dunia Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp50.900
PUREAIR Oxygen TankRp1.199.900
OneMed Oxygen Cylinder (Tabung Oksigen)Rp809.900
VICTOR Oxy-Fuel Cutting Machine (Mesin Potong Gas)Rp219.999.900
Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)Rp75.900
Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp71.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)