OneMed Oxygen Cylinder (Tabung Oksigen)

Sebelum PPN:
Rp809.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Flow Meter Cap (LPM)0-15
Cylinder Material34CrMo4
Cylinder Test Pressure (kgf/cm³)250
Filling Pressure (kgf/cm³)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tabung oksigen adalah tabung yang biasa digunakan oleh seseorang yang menderita penyakit yang membutuhkan pertolongan Oksigen dengan segera seperti asma, paru- paru, dll.
cocok digunakan di rumah sakit, klinik, pemakain pribadi, pukesmas dll
Spesifikasi:

Model: OM-1000
Gas Volume: 1000L
Cylinder material: 34CrMo4
Weight of cylinder: 11 kg
NOMOR IZIN EDAR: AKD 20403310064

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan