Beli tab samsung galaxy di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Samsung Galaxy
    Mulai

    Rp3.699.900

  2. Apple Iphone
    Mulai

    Rp8.899.900

  3. Samsung Galaxy Tab A9 LTE
    Mulai

    Rp2.699.900

    Samsung Galaxy Tab A9 LTE
    atribut:
    • RAM/ROM (GB): 4/64
    • Battery (mAh): 5100
    • Camera: 8MP (Rear), 2MP (Front)
    • Color: Gray
    • Dimensions (mm): 12.4x211x8
    • Display: 8.7inch WXGA+(800x1340, 5:3, 179PPI), Potrait, 60Hz
    • GPU: ARM - Mali G57 MC2
    • Network: LTE
    • Other Features: Face recognition, physical SIM (Nano)
    • Processor: MTK MT8781 (G99)
  4. Kenko Buku Tamu
    Mulai

    Rp17.000

  5. Samsung Crystal UHD TV 43inch
    Mulai

    Rp5.799.900

    Samsung Crystal UHD TV 43inch
    atribut:
    • Resolution: 3.840 x 2.160
    • Screen Size (inch): 43
    • Picture Engine: Crystal Processor 4K
    • Audio: Adaptive Sound
    • Speaker Type: 2CH
    • Operating System: Tizen Smart TV
  6. Samsung Crystal UHD TV 50inch
    Mulai

    Rp7.299.900

    Samsung Crystal UHD TV 50inch
    atribut:
    • Screen Size (inch): 50
    • Operating System: Tizen Smart TV
  7. OPPO HP NFC Support A78
    Mulai

    Rp3.499.900

    OPPO HP NFC Support A78
    atribut:
    • Color: Black
    • Memory (GB): 8/256
    • Processor: Snapdragon 680
    • Battery (mAh): 5000
    • Camera: 50 MP f/2.0 wide; + 2 MP f/2.4 depth, Front single 8MP
    • Connectivity: Wi-Fi & Bluetooth 5.0
    • Display: AMOLED 6.43\" 1080 x 2400 pixels
    • Networking: 4G LTE
    • Operating System: Android 13
    • Power Charging (W): 67
  8. Samsung HP Galaxy A05s
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Samsung HP Galaxy A05s
    Deskripsi:
    - Processor : Snapdragon 680 - Size : 6.7" - Technology : PLS LCD, 90 Hz - Resolution : FHD+ - Rear Camera Resolution : 50MP + 2MP + 2MP - Main Camera Auto Focus : Yes - Rear Camera - OIS : No - Rear Camera - Zoom : Digital Zoom up to 10x - Front Camera Resolution : 13.0 MP - Front Camera Auto Focus : No - Video Resolution : FHD (1920 x 1080)@30fps - RAM : 6GB - ROM : 128GB - SIM Tray : Dual-SIM - Network Type :4G - USB Interface : Data cable C to C - USB Version : USB 2.0 - Earjack : No - Bluetooth Version : Bluetooth v5.1 - NFC : No - Battery Capacity : 5000MaH 25W Fast Charging Support - Side Fingerprint : Yes
    atribut:
    • Processor: Snapdragon 680
    • Battery Capacity (mAh, Typical): 5000
    • Main Camera (Auto Focus): Yes
    • RAM (Gb): 6
    • ROM (GB): 128
    • Rear Camera Resolution: 50MP + 2MP + 2MP
    • Resolution (dpi): FHD+, 1080 x 2400
    • Size (inch): 6.7
  9. Joyko Guest Book
    Mulai

    Rp31.000

  10. microclean Premium Microfiber Cloth
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.000

    microclean Premium Microfiber Cloth
    Deskripsi:
    Microfiber merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan serat benang yang sangat halus dan lembut. Pengembangan microfiber dikenal pertama kali di Eropa pada tahun 1994, dan seiring waktu produk microfiber dikembangan menjadi beberapa produk seperti bath robe, handuk bayi, dan kain microfiber Microfiber Cloth. Kain Microfiber sangat cocok digunakan untuk industri pabrik, perusahan cleaning service, hotel, kantor, restoran dan rumah tangga hingga otomotif.Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.Fungsi kain microfiber dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan bersih-bersih mulai dari membersihkan barang-barang berbahan kaca, kayu, plastik, hingga besi sekalipun. Maka dari itu, kain microfiber adalah pilihan kain yang sangat cocok multifungsi untuk segala kebutuhan.Manfaat Microfiber:- Multifungsi untuk segala kebutuhan bersih-bersih mulai dari kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan industri- Menyerap 7 kali dari berat air yang diserap- Membersihkan tanpa menggunakan sabun atau kimia apapun- Bahan sangat lembut dan tebal- Dapat digunakan berulang kali (resuable)- Kering lebih cepat, 1/3 daripada kain pembersih biasa- Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.
    atribut:
    • Material: FBZ
    • Min. Weight (gsm): 330
  11. Fenix LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
Daftar Harga tab samsung galaxy Terbaru December 2025
Samsung GalaxyRp3.699.900
Apple IphoneRp8.899.900
Samsung Galaxy Tab A9 LTERp2.699.900
Kenko Buku TamuRp17.000
Samsung Crystal UHD TV 43inchRp5.799.900
Samsung Crystal UHD TV 50inchRp7.299.900
OPPO HP NFC Support A78Rp3.499.900
Samsung HP Galaxy A05sRp2.599.900
Joyko Guest BookRp31.000
microclean Premium Microfiber ClothRp29.000

Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait