Samsung Galaxy Tab A11+

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp6.199.900
Spesifikasi
AudioQuad Speaker Dolby Atmos
Battery (mAh)7040
Capacity (gb)128
Charging Power (W)15
ColorRandom
Display Size (inch)11, TFT LCD 90Hz
Front Camera (MP)5
Operating SystemAndroid 16
ProcessorMediaTek MT8775
RAM (Gb)6
Rear Camera (MP)8, AF
Resolution (Pixel)1200x1920

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan