Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp2.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Dimensions (WxHxD) (mm) | 173.7x254.9x14.8 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Galaxy Tab S9 Book Cover Keyboard — AI Key: Transformasi Tablet Anda Menjadi Laptop Mini yang Cerdas
Dapatkan pengalaman komputasi yang lebih lengkap dan produktif dengan Galaxy Tab S9 Book Cover Keyboard — AI Key. Aksesori canggih ini mengubah tablet Anda menjadi laptop mini yang serbaguna, dilengkapi dengan fitur-fitur pintar yang akan meningkatkan produktivitas Anda.
Dapatkan pengalaman komputasi yang lebih lengkap dan produktif dengan Galaxy Tab S9 Book Cover Keyboard — AI Key. Aksesori canggih ini mengubah tablet Anda menjadi laptop mini yang serbaguna, dilengkapi dengan fitur-fitur pintar yang akan meningkatkan produktivitas Anda.
Fitur
Kunci AI Khusus: Akses cepat dan mudah ke asisten cerdas Anda, baik itu Bixby atau Gemini. Tinggal tekan tombol AI untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan, menerjemahkan bahasa, atau menjalankan berbagai tugas lainnya hanya dengan suara Anda.Desain Magnetik yang Elegan: Keyboard dapat dengan mudah ditempelkan dan dilepas dari tablet Anda, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan. Desainnya yang ramping dan elegan juga menambah kesan premium pada tablet Anda.
Sudut Pandang yang Dapat Disesuaikan: Atur sudut pandang keyboard hingga 150 derajat untuk menemukan posisi yang paling nyaman saat mengetik, membaca, atau menonton video.
Trackpad Presisi: Navigasi dengan mudah di antarmuka tablet Anda menggunakan trackpad yang responsif dan akurat.
Keyboard dengan Kualitas Tinggi: Nikmati pengalaman mengetik yang nyaman dan akurat dengan tombol-tombol yang empuk dan tata letak yang familiar.
Wireless Keyboard Sharing: Hubungkan keyboard Anda dengan perangkat Galaxy lainnya dan nikmati pengalaman mengetik yang seamless di berbagai perangkat.
Manfaat:
Meningkatkan Produktivitas: Dengan keyboard fisik dan trackpad, Anda dapat dengan mudah mengetik dokumen, mengirim email, atau membuat presentasi.
Pengalaman Komputasi yang Lebih Lengkap: Rasakan kenyamanan menggunakan tablet seperti laptop, terutama saat Anda membutuhkan layar yang lebih besar dan keyboard fisik untuk bekerja atau belajar.
Akses Cepat ke Fitur AI: Kunci AI khusus memungkinkan Anda mengakses berbagai fitur AI dengan cepat dan mudah, sehingga Anda dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien.
Desain yang Fleksibel: Keyboard dapat dengan mudah dilepas saat Anda ingin menggunakan tablet dalam mode tablet biasa.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
