Beli sun visor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SEIWA Sun Visor Pocket Full Size 3
    Mulai

    Rp189.900

    SEIWA Sun Visor Pocket Full Size 3
    Deskripsi:
    You can use the sun visor effectively. Side pockets that can be inserted from the side can prevent stored items from falling out.car interior supplies
    atribut:
    • Length (mm): 7
    • Width (mm): 160
    • Height (mm): 360
  2. Checkers Wheel Chock for Large Transport Vehicles (Pengganjal Ban)
    65%
    Mulai

    Rp999.900

    Checkers Wheel Chock for Large Transport Vehicles (Pengganjal Ban)
    atribut:
    • Material: Shock resistant polyurethane
    • Color: Orange
    • Width (mm): 191
    • Depth (mm): 216
    • Height (mm): 159
  3. TONATA Wheel Chock (Pengganjal Ban)
    Mulai

    Rp78.900

    TONATA Wheel Chock (Pengganjal Ban)
    Deskripsi:
    Ganjalan ban dan roda berbahan karet tebal yang cocok untuk pengganjal kendaraan-kendaraan besar seperti mobil box, mobil truck kecil, dump truck dan tronton. Kelebihan barang dapat digunakan di jalan tidak rata sekalipun, Scothlight dapat menyala berguna saat malam hari. Wheel Chock juga disertai dengan handle pemegang agar mudah dibawa. Serta tahan air dan Awet digunakan dalam jangka waktu lama.
    atribut:
    • Material: Rubber
  4. TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Media: ABC Powder 90% UL
    • Propellant Gas: N2
    • Working Pressure (Bar): 14
    • Coating Type: Red Powder Coated
    • Cylinder Material: Steel St12
    • Cylinder Type: Stored-Pressure System
  5. KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
  6. AME Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Mulai

    Rp3.899.900

    AME Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Deskripsi:
    Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101503
    • Dolly Type: Truck Wheel
    • Lift Arms x Width (inch): 28-3/4
    • Manufacturer Part Number: 71300
    • Maximum Lift Height (in): 4
    • Maximum Weight Capacity (lbs): 300
    • Overall Height (in): 2-1/2
    • Overall Length (in): 24
    • Overall Width (in): 31
    • Product Type: Wheel Dolly
    • Sub Brand: AME International
    • Tilt Range (⁰): 45
  7. KTC Clip Remover Tool Handy Set (Alat Pelepas Klip Panel)
    Mulai

    Rp219.900

    KTC Clip Remover Tool Handy Set (Alat Pelepas Klip Panel)
    Deskripsi:
    Removing upholstery and clips on cars.Applicable to variety of work.Handy and colorful (4 types).
  8. OTC Car Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Mulai

    Rp10.999.900

    OTC Car Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Deskripsi:
    Standard-duty car dollies move passenger vehicles and light-duty trucks without starting the engine. Each vehicle wheel is set on a dolly which has casters to move the vehicle in any direction. Dollies roll vehicles around a garage for storage or a shop floor to perform maintenance activities.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101503
    • Dolly Type: Easy Roller
    • Lift Arms x Width (in) (in): 12
    • Manufacturer Part Number: 1580
    • Overall Height (inch): 27-17/100
    • Overall Length (in): 9
    • Overall Width (in): 44
  9. AME Single Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Mulai

    Rp6.199.900

    AME Single Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Deskripsi:
    Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101503
    • Dolly Type: Truck Wheel
    • Lift Arms x Width (in) (in): 29
    • Manufacturer Part Number: 71320
    • Maximum Lift Height (in): 6
    • Maximum Weight Capacity (lbs): 400
    • Overall Height (in): 3-1/2
    • Overall Length (in): 29
    • Overall Width (in): 32
    • Product Type: Single Wheel Dolly
    • Tilt Range (⁰): 45
  10. Non Brand Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Non Brand Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Deskripsi:
    Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101503
    • Dolly Type: Truck Wheel
    • Lift Arms x Width (in) (inch): 28 3/4
    • Maximum Weight Capacity (lbs): 280
    • Overall Height (inch): 3
    • Overall Length (inch): 48
    • Overall Width (inch): 31
    • Tilt Range: 45°
  11. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  12. OTC Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Mulai

    Rp9.999.900

    OTC Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)
    Deskripsi:
    Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101503
    • Maximum Lift Height (in): 5
  13. TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
Daftar Harga sun visor Terbaru October 2026
SEIWA Sun Visor Pocket Full Size 3Rp189.900
Checkers Wheel Chock for Large Transport Vehicles (Pengganjal Ban)Rp999.900
ISHIMA Piringan CakramRp96.900
TONATA Wheel Chock (Pengganjal Ban)Rp78.900
TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Rp449.900
KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)Rp399.900
AME Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)Rp3.899.900
KTC Clip Remover Tool Handy Set (Alat Pelepas Klip Panel)Rp219.900
OTC Car Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)Rp10.999.900
AME Single Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda)Rp6.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)