SEIWA Sun Visor Pocket Full Size 3

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Length (mm)7
Width (mm)160
Height (mm)360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can use the sun visor effectively. Side pockets that can be inserted from the side can prevent stored items from falling out.
car interior supplies

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait