Beli stud weld di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YASHIMA Stud Welder
    Mulai

    Rp33.999.900

    YASHIMA Stud Welder
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC200-240 (50/60Hz)
    • Max. Input Capacity (KVA): 16
    • Control Method: Thyristor Control
    • Cables (m): 6 (2sq)(Input), 1.8 (38sq)(Output)
    • Dimensions (mm): 194x185x260
    • Ratio of Use (%): 4
    • Safety Measure (A): 30 No-fuse Breaker
    • Single Side Welding: Stainless Steel Plate of 0.3mm Thickness
    • Stud Welding: Washer, Pin and Heat Shringkage Jobs
  2. LG AC Split Wall Dual Cool Eco Inverter
    Mulai

    Rp5.699.900

    LG AC Split Wall Dual Cool Eco Inverter
    Deskripsi:
    AC Split Wall LG 2PK Dual Cool Eco InverterAC Air ConditionerAC Split Wall LG Dual Cool EcoT19EV4
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
  3. JTC Mesin Las Mini Spot
    Mulai

    Rp28.999.900

    JTC Mesin Las Mini Spot
    Deskripsi:
    - Small dimensions for easier moving prompt.- Suitable to use on the vans and trucks.- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.
    atribut:
    • Chest Dimensions (mm): 400x400x670
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Machine Dimensions (mm): 300x250x220
    • Power (V): AC 220
    • Welding Capacity (mm): 0.3
  4. Panasonic Welding Resistance Spot Welding
    Mulai

    Rp229.999.900

    Panasonic Welding Resistance Spot Welding
    atribut:
    • Type: Sport Welding
    • Power Source: YR-350SA2HV0
    • Timer: YF-0201ZHGF
    • Nominal Power (kVA): 35
    • Frequency (Hz): 50
    • Welding Current (A): 14000
    • Max. Input (kVA): 59
    • Duty Cycle (%): 11.5
    • Throat Dimensions (mm): 185x190
    • Electrode Pressure (kgf): 250
    • Electrode Stroke (mm): 20
    • Cooling Water (L/minute): 2
    • Phase: 1.0
  5. YASHIMA Spot Welder
    Mulai

    Rp539.999.900

    YASHIMA Spot Welder
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC380 (50/60Hz) 3 Phase
    • Max. Input Power (KVA): 75
    • Rated Input Power (KVA): 14
    • Maximum Output Current (A): 8500
    • Dimensions (mm): 613x470x806
    • Input Cable (m): 8sq x 4.8
    • Output Cable (m): 200sq x 2.3
  6. TOLSEN Kop Kaca
    Mulai

    Rp45.900

    TOLSEN Kop Kaca
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Cup Diameter (cm): 11.5
  7. KRISBOW Alat Angkat Kaca
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    KRISBOW Alat Angkat Kaca
    atribut:
    • Material: Die Cast Alumunium
    • Working load limit (kg): 150
    • Type: Suction Lifter
    • Cup Size (mm): 118
  8. EVODECK Atap PET Gelombang
    Mulai

    Rp149.900

    EVODECK Atap PET Gelombang
    Deskripsi:
    Atap PP Gelombang yang ekonomis dan tidak beracun, memiliki 3 jenis pilihan, salah satu atap kanopi terbaik dan menarik dalam segi design dan fungsi, serta bisa didapatkan dengan harga yang ekonomis.
  9. INGCO Sucker
    Mulai

    Rp109.900

    INGCO Sucker
    Deskripsi:
    INGCO Sucker // kop kaca kaki 2
    atribut:
    • Handle Material: ABS
    • Max. Pull (kg): 50
    • Cup Diameter (mm): 115
  10. PROSNIP 3-Arm Glass Suction Plate
    Mulai

    Rp319.900

    PROSNIP 3-Arm Glass Suction Plate
    Deskripsi:
    -Kop Kaca digunakan untuk mempermudah & lebih aman dalam mengangkat kaca, menggunakan sistem hisap (suction). Dilengkapi dengna handle sehingga tidak perlu memegang sisi -sisi ujung pada kaca yang berisiko pecah, terjatuh, dsb.-Mulanya diciptakan untuk mengangkat kaca saja, namun umumnya juga digunakan untuk mengangkat keramik, marmer (marble), dan bahan lain dengan permukaan rata dengan tingkat kepadatan yang tinggi.
    atribut:
    • Number of Suction: 3 (Feet)
    • Suction Plate Color: Black
    • Handle Color: Silver
  11. INGCO Biscuit Jointer
    Mulai

    Rp1.199.900

    INGCO Biscuit Jointer
    Deskripsi:
    INGCO Biscuit Jointer (100mm) // Mesin Penyambung Papan Kayu Tenon TenoningWith 15pcs biscuit dowel
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 950
    • Blade Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 11000
  12. JIWINS Cutlery Rack
    Mulai

    Rp469.900

    JIWINS Cutlery Rack
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x50
Daftar Harga stud weld Terbaru March 2026
YASHIMA Stud WelderRp33.999.900
Mesin HL As Kop KacaRp7.900
LG AC Split Wall Dual Cool Eco InverterRp5.699.900
JTC Mesin Las Mini SpotRp28.999.900
Panasonic Welding Resistance Spot WeldingRp229.999.900
YASHIMA Spot WelderRp539.999.900
Wipro Vacuum Cup for Glass (Kop Kaca)Rp89.900
TOLSEN Kop KacaRp45.900
KRISBOW Alat Angkat KacaRp289.900
NICHIDO DENKO Pull BoxRp219.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)