Jappy Kotak Tarik Kabel (Box Sambungan Kabel)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ColorGray
Length (mm)150
MaterialMain body/lid = Iron, anti-rust coating (SPHC) t = 1.6; Screws = Trivalent chromate
TypePull box
Width (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Civilian specifications (rustproof)
- Flat lid
Use
Connect and branch electric wires inside the box.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait