YASHIMA Stud Welder

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)AC200-240 (50/60Hz)
Max. Input Capacity (KVA)16
Control MethodThyristor Control
Cables (m)6 (2sq)(Input), 1.8 (38sq)(Output)
Dimensions (mm)194x185x260
Ratio of Use (%)4
Safety Measure (A)30 No-fuse Breaker
Single Side WeldingStainless Steel Plate of 0.3mm Thickness
Stud WeldingWasher, Pin and Heat Shringkage Jobs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Standard Accessories : - Stud Puller (774-20), - ST Stud Bit (774-11), - Drawing Bit (774-5), - Sleeve Carbon (774-3), - Welding Tip (774-15), - KB Washer Ø18mm (774-7-1774-7-1), - G Earth Clamp (T-310), - Earth Plate (T-8002), - Rolling Tip (T-216), - Hex wrench Set 6mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan