Beli stubby di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STAHLWILLE Stubby Screwdriver (Obeng Pendek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    STAHLWILLE Stubby Screwdriver (Obeng Pendek)
    atribut:
    • Handle Material: Multi-Component Material
    • Finish: Chrome-plated Finish
    • Blade Length (mm): 25
    • Individual/Set: Individual Tools
    • Overall Length (mm): 75-99
  2. WERA Stubby Screwdriver (Obeng Pendek)
    Mulai

    Rp149.900

    WERA Stubby Screwdriver (Obeng Pendek)
    atribut:
    • Total Length: 79mm
    • Shaft Length: 25mm
    • Blade Edge: (+)No.3
  3. TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Stubby Rachet Set 7 In 1 memiliki material vanadium Chrome Steel dengan Bi-material PP & TPR pada bagian handle. Bentuk yang ergonomis sangat cocok untuk pekerjaan di ruang yang sempit. Mata obeng dapat diganti dengan cepat dan terdapat tempat penyimpanan di bagian handle.Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.Material : Chrome VanadiumDimensi : 105mm 92mm 6mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 32
    • Dimension 4 (mm): 14
    • Material: Vanadium Chrome Steel
    • Size (mm): (+) PH2x60, (-) 6x60
    • Dimension 1 (mm): 105
    • Dimension 2 (mm): 64
  4. GEDORE Stubby Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp189.900

    GEDORE Stubby Screwdriver (Obeng)
    atribut:
    • Finish Material: Shaft = Molybdenum vanadium steel, Grip = Composite rubber
    • Overall Length (mm): 81
    • Set Content: Single item
    • Shaft Length (mm): 25
  5. KYOTO TOOL (KTC) Go Thru Screwdriver Resin Handle (Obeng Tembus)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KYOTO TOOL (KTC) Go Thru Screwdriver Resin Handle (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    Specification : 21st century versionSet Contents : Resin pattern driver through type (cross) (D1P2 over 1, 2, 3) / resin pattern driver through type (minus) (D1M2 over 5, 6, 8) / resin pattern Sutabbidoraiba (cross) (D1PS-2) / resin handle Sutabbidoraiba (minus) (D1MS over 6)
    atribut:
    • Blade Shape: +/-
    • Material (Shaft): Cr-V
    • Material (Handle): resin
    • Blade Edge With Magnet: Yes
    • Axis Penetration: Yes
  6. TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    TEKIRO OBENG 2 WAY 125 MMTekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Materil : Chrome VanadiumDimensi : 121mm 9mm 150mmTEKIRO obeng bolak balik. 2 fungsi dalam satu obeng memudahkan pengguna. Dengan material yang tahan lama dan tidak merusak baut.Content :1 Pc Handle1 Pc driver PH2x125 mm, 6x125 mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 111
    • Dimension 2 (mm): 12
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 31
    • Dimension 5 (mm): 11
    • Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
    • Dimension 6 (mm): 130
  7. HOZAN Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)
    Mulai

    Rp139.900

    HOZAN Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 89
    • Weight (g): 45
    • Point Size: (+)No.2/(-)6.0x0.8mm
    • Shaft Length (mm): 20+20
    • Handle Diameter (phi mm): 35.5
    • Shaft Diameter (mm): 6
  8. BROWN Stubby Screwdriver 2 Way with Cushion Grip (Obeng Pendek)
    Mulai

    Rp109.900

    BROWN Stubby Screwdriver 2 Way with Cushion Grip (Obeng Pendek)
    Deskripsi:
    -Embossed cushion handle that reduces slipping of hand.-The insertion part is 6.35mm.
    atribut:
    • Shaft Length: 30mm
    • Total Length: 74mm
  9. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  10. TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mm
    atribut:
    • Dimension 5 (mm): 31
  11. MAXPOWER 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp21.900

    MAXPOWER 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Head Finishing: Black
  12. Vessel Stubby Ratchet Screwdriver with Flexible shaft bit holder (Obeng Ratchet)
    Mulai

    Rp269.900

    Vessel Stubby Ratchet Screwdriver with Flexible shaft bit holder (Obeng Ratchet)
    atribut:
    • Set Contents: Bit: # 1, # 2/(-) Bit: 4, 6mmx33mm/flexible shaft (165mm)/ratchet stubby driver
    • Axis Penetration: None
    • Blade Edge With Magnet: None
    • Hexagon Axis Opposite Side Length: 6.35mm
    • Material (Grip): resin
    • TRUSCO Number: 835-6431
    • Type: Set items
  13. TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Plus (+) TPR
  14. STAHLWILLE Screwdriver Phillips (Obeng)
    Mulai

    Rp109.900

    STAHLWILLE Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    Phillips-Recess, DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2, Chrome Alloy Steel, chrome plated, black tips.
    atribut:
    • Bit Style: Phillips
    • Insulated Uninsulated: Uninsulated
  15. FACOM Stubby Screwdriver (Obeng Pendek)
    Mulai

    Rp179.900

  16. STAHLWILLE Screwdriver Slotted (Obeng)
    Mulai

    Rp119.900

    STAHLWILLE Screwdriver Slotted (Obeng)
    Deskripsi:
    DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264,ISO 2380-1, -2, with hexagon.Chrome Alloy Steel, chrome plated, black tips.
    atribut:
    • Insulated Uninsulated: Uninsulated
    • Bit Style: Slotted
  17. TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 123
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 143
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
    • Dimension 5 (mm): 6
Daftar Harga stubby Terbaru October 2026
STAHLWILLE Stubby Screwdriver (Obeng Pendek)Rp169.900
WERA Stubby Screwdriver (Obeng Pendek)Rp149.900
TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)Rp47.900
GEDORE Stubby Screwdriver (Obeng)Rp189.900
KYOTO TOOL (KTC) Go Thru Screwdriver Resin Handle (Obeng Tembus)Rp1.599.900
TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Rp48.900
ALDO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)Rp20.900
HOZAN Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)Rp139.900
BROWN Stubby Screwdriver 2 Way with Cushion Grip (Obeng Pendek)Rp109.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp31.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)