GEDORE Stubby Screwdriver (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Finish MaterialShaft = Molybdenum vanadium steel, Grip = Composite rubber
Overall Length (mm)81
Set ContentSingle item
Shaft Length (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan