Beli straight collet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LEXEES Collet ER32 (Chuck Kolet)
    19%
    Mulai

    Rp64.900

    LEXEES Collet ER32 (Chuck Kolet)
    Deskripsi:
    Collet (ER) type clamping yang paling banyak di gunakan di dunia dan biasanya ditemukan dalam rangkaian standar seperti: ER-8, ER-11, ER-16, ER-20, ER-25, ER-32, ER-40, dan ER-50. Angka angka ukuran mewakili diameter dengan range ukuran yang bervariasi jadi sesuaikan dengan kebutuhan, Collet ini biasanya digunakan dalam operasi Milling, Drilling, dan Tapping, Collet ER sangat wajib dimiliki setiap workshop.
  2. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  3. Wipro ER32 Spring Collet Set with Chuck and Spanner Wrench (Chuck Kolet)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Wipro ER32 Spring Collet Set with Chuck and Spanner Wrench (Chuck Kolet)
    Deskripsi:
    All collet Chuck Kit Set Equiptment With 1 pcs Collet Holder, 1 pcs Wrench & Collet Set
    atribut:
    • Shank/Collet Precission (mm): 0.003/0.008
  4. METABO Collet
    Mulai

    Rp479.900

    METABO Collet
    Deskripsi:
    Collet, Ø 1/4inch with flange nut (hexagon), for Metabo routers, die grinders
  5. Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp20.900

    Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 2850
    • Battery Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
    • Lama Simpan Baterai: 10 Years
    • Nominal Voltage (V): 1.5
    • Size Code: AA
    • Tipe Terminal Baterai: Button Top
  6. TECHNIKS Collet Set (Chuck Kolet)
    Mulai

    Rp3.799.900

    TECHNIKS Collet Set (Chuck Kolet)
    atribut:
    • UNSPSC: 27112808
  7. NIKKEN Straight Collet (Chuck Kolet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

  8. LEXEES Collet ER16 (Chuck Kolet)
    Mulai

    Rp51.900

    LEXEES Collet ER16 (Chuck Kolet)
    Deskripsi:
    Collet (ER) type clamping yang paling banyak di gunakan di dunia dan biasanya ditemukan dalam rangkaian standar seperti: ER-8, ER-11, ER-16, ER-20, ER-25, ER-32, ER-40, dan ER-50. Angka angka ukuran mewakili diameter dengan range ukuran yang bervariasi jadi sesuaikan dengan kebutuhan, Collet ini biasanya digunakan dalam operasi Milling, Drilling, dan Tapping, Collet ER sangat wajib dimiliki setiap workshop.
    atribut:
    • Range: 2-10
    • D (mm): 17
    • D1 (mm): 16
    • D2 (mm): 13.8
    • L (mm): 27.5
    • L1 (mm): 20.8
    • L2 (mm): 6.26
    • L3 (mm): 4
  9. Sandvik ER Collet
    Mulai

    Rp1.099.900

  10. Sandvik Cylindrical Sleeve (Sleeve Collet Bubut)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Sandvik Cylindrical Sleeve (Sleeve Collet Bubut)
    atribut:
    • Location aid property (LOCAP): False
    • Coolant entry style code (CNSC): 1: Axial Concentric Entry
  11. LEXEES Collet ER25 (Chuck Kolet)
    Mulai

    Rp65.900

    LEXEES Collet ER25 (Chuck Kolet)
    Deskripsi:
    Collet (ER) type clamping yang paling banyak di gunakan di dunia dan biasanya ditemukan dalam rangkaian standar seperti: ER-8, ER-11, ER-16, ER-20, ER-25, ER-32, ER-40, dan ER-50. Angka angka ukuran mewakili diameter dengan range ukuran yang bervariasi jadi sesuaikan dengan kebutuhan, Collet ini biasanya digunakan dalam operasi Milling, Drilling, dan Tapping, Collet ER sangat wajib dimiliki setiap workshop.
  12. BIG DAISHOWA Straight Collet (Kolet Tangkai Lurus)
    Mulai

    Rp859.900

    BIG DAISHOWA Straight Collet (Kolet Tangkai Lurus)
    Deskripsi:
    Improves the grip of the mouth and reproduces the goodness of the collet type. Demonstrates its power in small diameter end mills. From the mouth slit, the inner diameter slit at the back securely tightens the chuck body, creating ideal gripping force and shrinkage allowance. The centripetal property guarantees the highest runout accuracy. The range of use of the milling chuck is expanded.
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter (mm): 32
  13. Sandvik ER Collet for Tap Shank (Chuck Kolet)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Sandvik ER Collet for Tap Shank (Chuck Kolet)
    atribut:
    • Location aid property (LOCAP): False
    • Coolant entry style code (CNSC): 1: Axial Concentric Entry
    • Sealing property (SEAL): False
  14. YUKIWA SEIKO Key-Less Drill Chuck (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp2.499.900

    YUKIWA SEIKO Key-Less Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    -Because it is a keyless system, it is possible to attach and detach drills by simply turning by hand.-For attaching drills etc.
    atribut:
    • Purpose of Use: For attaching drills etc.
  15. SK Tool Point Gauge
    Mulai

    Rp8.099.900

    SK Tool Point Gauge
    atribut:
    • Width (mm): 50
    • Stroke (mm): 3
    • Height (mm): 50
    • Tool receiver (Φmm): 16
    • Optical Sensor: Yes
    • Depth (mm): 50
    • Power Supply: Coin-type battery LR-44x2 (included)
    • Repeatability (µm): ± 1
Daftar Harga straight collet Terbaru November 2026
Sandvik ER Spring Collet Chuck Insert (Chuck Kolet)Rp1.099.900
LEXEES Collet ER32 (Chuck Kolet)Rp64.900
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
TRUSCO ER Collet (Chuck Kolet)Rp659.900
Wipro ER32 Spring Collet Set with Chuck and Spanner Wrench (Chuck Kolet)Rp2.499.900
METABO ColletRp479.900
Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)Rp20.900
TECHNIKS Collet Set (Chuck Kolet)Rp3.799.900
NIKKEN Straight Collet (Chuck Kolet)Rp529.900
OPTIMA Spectrophotometer (Alat Uji Absorbansi Cahaya)Rp59.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)