SK Tool Point Gauge

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Width (mm)50
Stroke (mm)3
Height (mm)50
Tool receiver (Φmm)16
Optical SensorYes
Depth (mm)50
Power SupplyCoin-type battery LR-44x2 (included)
Repeatability (µm)± 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ideal for setting the reference position in the Z direction of machine tools.

The optical sensor quickly catches 0 points.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan