LEXEES Collet ER16 (Chuck Kolet)

Sebelum PPN:
Rp51.900 - Rp88.900
Spesifikasi
Range2-10
D (mm)17
D1 (mm)16
D2 (mm)13.8
L (mm)27.5
L1 (mm)20.8
L2 (mm)6.26
L3 (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Collet (ER) type clamping yang paling banyak di gunakan di dunia dan biasanya ditemukan dalam rangkaian standar seperti: ER-8, ER-11, ER-16, ER-20, ER-25, ER-32, ER-40, dan ER-50. Angka angka ukuran mewakili diameter dengan range ukuran yang bervariasi jadi sesuaikan dengan kebutuhan, Collet ini biasanya digunakan dalam operasi Milling, Drilling, dan Tapping, Collet ER sangat wajib dimiliki setiap workshop.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait