Beli stirer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Magnetic Stirring Bar OctagonDeskripsi:The rotor is octagonal and has a ring in the center that serves as the axis of rotation.atribut:
- Material: Fluororesin (PTFE)
- Shape: octagon type
- Edumedia Magnetic Stirrer BarDeskripsi:Nama Bahan: Magnetic Stirer / Magnetic Stirrer Bar / Stirrer Bar 1 CM dengan spin bar untuk memudahkan putaran stirerMagnetic stirrers adalah alat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bars atau batang pengaduk yang diletakan dalam larutan sehingga akan membantu menghomogenkan larutan
- monotaro Magnetic Stirring BarDeskripsi:It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
- Material: PTFE (fluororesin)
- Shape: Straight type
- SAMCO Magnetic Stirring Bar CylindricalDeskripsi:Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
- BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)atribut:
- UNSPSC: 40141610
- Mounting: Bulkhead
- Valve Flow - Pressure (1) (psi): 35
- Valve Flow - Pressure (2) (psi): 85
- SOJIKYO Magnetic Stirrer HotplateDeskripsi:Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.atribut:
- Type: Magnetic Stirrer Hotplate
- Capacity (ml): 2000
- Voltage (V): 220
- Temperature (°C): 0-300
- Dimensions Plate (mm): 120 x 120
- Heater Power (W): 180
- AS ONE Magnetic Stirring Baratribut:
- Material: Fluororesin (PTFE)
- JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with HeatingDeskripsi:1.LCD display.2.Timing and locking function.3.Can work synchronizable and asynchronous.4.Brushless motor.5.Max capacity 500ml for each station.atribut:
- Control: Asynchronous control (synchronization can be set)
- Plate Material: 304 Stainless steel
- Plate Temperature (°C): Room temp - 120
- Allowed Ambient Temperature (°C): 5 - 40, 80%RH
- Bar Size (mm): 20 - 50
- Dimensions (mm): 305x225x65
- Display Type: LCD liquid crystal display
- IP Rating: IP42
- Mixing Direction: Right
- Motor Type: Brushless motor
- Speed (rpm): 50 - 1200
- Timing Range (hour): 23
- Timing Range (minute): 59
- Timing Range (s): 59
- Voltage (V): AC100-240
- INTLLAB Magnetic Stir BarDeskripsi:Satu set magnet pengaduk dengan isi 7pcsUntuk Magnetic Stirrer Dengan material Teflon PTFE, bisa digunakan untuk kimia korosif
- VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFEDeskripsi:With permanent magnet AlNiCo V core. The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates.
- PRIO Spectrophotometer (Alat Uji Absorbansi Cahaya)Deskripsi:Standard Accessories- Operation Manual- 10 mm Quartz Cuvette 2pcs- Power Cableatribut:
- WL Accuracy (nm): 2
- WL Repeatability (nm): 1
- Spectrum Bandwidth (nm): 4
- Supertek Hot Plate Magnetic StirrerDeskripsi:Hot Plate Magnetic Stirrer digunakan untuk memanaskan dan mengaduk larutan secara bersamaan.atribut:
- Capacity (ml): 500
- Material: Aluminium Coated
- Speed (rpm): Max. 1500
- Temperature (°C): Max. 350
- Ika Laboratories Transformable Mixing DeviceDeskripsi:IKA TWISTER Add-on unitAdditional unit for existing IKA TWISTER setups. It is supplied without power supply and without accessories. Please check whether the power of your current power supply is sufficient to supply the planned number of IKA TWISTER devices: Up to 2 devices: power supply from IKA TWISTER SET 1 & 2 2 to 4 devices: TW. PWR.1 or power supply from IKA TWISTER SET 3 & 4 4 to 30 devices: TW. PWR.2
- Ika Laboratories Protective CoverDeskripsi:H 100 Protective coverFor RET basic (36220XX) and RCT basic magnetic stirrers manufactured before 2022 (33800XX + 38100XX). Resistant to most acids, alkalis and organic solvents.atribut:
- Dimensions (WxHxD) (mm): 161.2x35.5x270.7
- Material: Silicone
- Maximum Operating Temperature (°C): 200
- Permissible Ambient Temperature (°C): 5 to 40
- AS ONE Magnetic Stirring Bar OvalDeskripsi:Rotor for vessels with strong radius such as round-bottom flasks.atribut:
- Material: Fluororesin (PTFE)
- Shape: Oval type
- JOAN LAB Overhead StirrerDeskripsi:Overhead Stirrer is a device for homogenizing a solution or a mixture of solutions through a high-speed mechanical stirring process.atribut:
- Voltage (V/Hz): 100-240/50-60
Daftar Harga stirer Terbaru October 2026
| AS ONE Magnetic Stirrer | Rp65.900 |
| AS ONE Magnetic Stirrer Mini | Rp2.399.900 |
| AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon | Rp65.900 |
| Edumedia Magnetic Stirrer Bar | Rp109.900 |
| monotaro Magnetic Stirring Bar | Rp18.900 |
| SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical | Rp34.900 |
| BEL-ART Tools Ware Magnetic Stirring Bar | Rp189.900 |
| BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung) | Rp439.900 |
| SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate | Rp1.999.900 |
| AS ONE Magnetic Stirring Bar | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/ovP109415895-1.jpg)





/3tP108390137-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)