JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with Heating

Sebelum PPN:
Rp9.899.900 - Rp38.999.900
Spesifikasi
ControlAsynchronous control (synchronization can be set)
Plate Material304 Stainless steel
Plate Temperature (°C)Room temp - 120
Allowed Ambient Temperature (°C)5 - 40, 80%RH
Bar Size (mm)20 - 50
Dimensions (mm)305x225x65
Display TypeLCD liquid crystal display
IP RatingIP42
Mixing DirectionRight
Motor TypeBrushless motor
Speed (rpm)50 - 1200
Timing Range (hour)23
Timing Range (minute)59
Timing Range (s)59
Voltage (V)AC100-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1.LCD display.
2.Timing and locking function.
3.Can work synchronizable and asynchronous.
4.Brushless motor.
5.Max capacity 500ml for each station.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan