Beli stick thermometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Digital Thermometer Long Stick
    Mulai

    Rp999.900

    Non Brand Digital Thermometer Long Stick
    Deskripsi:
    Termometer untuk makanan dengan panjang sensor 30 cm10 minute auto off
    atribut:
    • Temperature Measurement Range (°C): -50 to 300
    • Temperature Accuracy (°C): +-1
    • Battery (V): 1.5
  2. Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Deskripsi:
    Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk catering
    atribut:
    • Battery: AG13
    • Length (cm): 24
    • Temperature Measurement Range (°C/°F): -616.8275862068965
    • Temperature Accuracy (°C/°F): -/+ 1
  3. Taffware Digipounds Kitchen Scale
    Mulai

    Rp75.900

    Taffware Digipounds Kitchen Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 10kg dengan keakuratan 1g. timbangan beralasan lempengan besi ini sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat makanan, emas, koin, dll
    atribut:
    • Accuracy (g): 1
  4. Taffware Digipounds Mini Kitchen Scale
    Mulai

    Rp36.900

    Taffware Digipounds Mini Kitchen Scale
    Deskripsi:
    Timbangan ini dapat mengunci angka lebih cepat dan akurat. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds ini dapat memuat berat 5 kg dengan tingkat akurasi 1 g. Alat ini biasa digunakan untuk membantu proses pembuatan kue yang memerlukan takaran yang tepat untuk kandungannya. Selain itu, timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang sayur, tepung, atau bahan makanan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12.2x16.2x3.3
    • Battery: 2 x AAA
    • Unit of Measure: Oz, lb, g
    • Capacity (kg): 5
    • Accuracy (g): 1
    • Material: Plastik
  5. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  6. NETSUKEN Waterproof Digital Thermometer
    Mulai

    Rp3.399.900

    NETSUKEN Waterproof Digital Thermometer
    Deskripsi:
    Reliable waterproof structure The included SN3000-01 sensor is "protection class 7". Uses shock-absorbing rubber that is strong against drops . Power-saving design that can be used continuously for 2000 hours (about 3 months). The body is made of antibacterial resin, and the sensor probe is made of all stainless steel, which is hygienic. The response speed is fast and the frustration of the workplace is reduced. The temperature is grasped by the change of the resistance value. The operating temperature range is narrow (non-linear element)
  7. SHINWA Thermometer Bar Type
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  8. AND Waterproof Type Central Thermometer
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    AND Waterproof Type Central Thermometer
    Deskripsi:
    Digital Thermometer Ipx7
    atribut:
    • Dimension (WxDxH) (mm): 40x17x187
    • Measurement Temperature Range (°C): -40 to 260
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: 1 x coin-type lithium battery (CR2032)
    • Probe Length (mm): φ2.8×120
    • Probe Tip (mm): φ2.2
    • Protection Rating: IPX7 compliant
  9. Custom Waterproof Digital Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

  10. Alla France Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Alla France Thermometer
    Deskripsi:
    A full line of ecological precision thermometers to preserve our environment.Mercury free thermometers. A lucky four leaved clover identifies the range.They feature a special ring/hook that can be clipped on the glass, patented by Alla France.Yellow back glass thermometers, giving a much better reading than the white back, diameter 6 - 7 mm.With a safe blue organic filling liquid.In case of breakage the residue after decomposition becomes H2O + CO2.
  11. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  12. GEA Thermometer Alkohol
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    GEA Thermometer Alkohol
    atribut:
    • Filling: Alkohol
  13. Ludwig Schneider Stirring Thermometer
    Mulai

    Rp929.900

    Ludwig Schneider Stirring Thermometer
    atribut:
    • Filling: Red (organic)
    • Scale (°C): 1
  14. Ludwig Schneider General Purpose Thermometer
    Mulai

    Rp999.900

    Ludwig Schneider General Purpose Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer ini dirancang untuk penggunaan umum dengan kapiler yang memiliki latar belakang kuning dan bentuk bulat. Pengisian merkuri memastikan pengukuran suhu yang akurat dalam rentang -20 hingga +110 °C dengan skala 1 °C. Memenuhi standar DIN 12770, thermometer ini memiliki panjang total 300 mm dan immersion 76 mm, cocok untuk berbagai aplikasi laboratorium.
    atribut:
    • Capillary: Yellow background, round
    • Immersion (mm): 76
    • Scale (°C): 1
  15. Ludwig Schneider General Purpose Thermometer Stem
    Mulai

    Rp849.900

    Ludwig Schneider General Purpose Thermometer Stem
    Deskripsi:
    Ludwig Schneider General Purpose Thermometer Range -10+200°C:1°CGeneral purpose thermometer, DIN 12770
    atribut:
    • Capillary: Yellow back round, Hg filling
    • Country of Origin: European Union/Germany
    • Form: Stem Form
    • Immersion (mm): 76
  16. EZY Container Box (Kontainer Plastik)
    Mulai

    Rp41.900

    EZY Container Box (Kontainer Plastik)
    Deskripsi:
    Container Box Kecil 8 Liter BSM Ezy Kotak Beras Makanan Serbaguna Aman- Bahan kuat dan tidak berbau- Model Box Penyimpanan Beras- Ukuran Pas dan mudah untuk dibawa-bawa- Tutup bisa di buka setengah
    atribut:
    • Material: Plastik Polipropilena (PP)
    • Material Characteristics: Plastik Tidak Berbau (Odorless)
    • Safety Certification: BPA Free (Food Contact)
  17. KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Power (V): 1 x CR2032 battery
  18. Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan Timer
    Mulai

    Rp84.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan Timer
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 5 kg dengan keakuratan 0.1 g. Bagian atas timbangan ini memiliki alas karet yang berguna agar objek yang ditimbang tidak mudah tergelincir. Cocok digunakan di dapur untuk mengukur takaran berbagai macam bumbu dan bahan makanan
    atribut:
    • LCD (cm): 6.5x2.5
    • Resolution (gram): 0.1
    • Power: 2 x AAA
    • Unit of Measure: oz, lb, g/ml dan g
    • Capacity (kg): 5
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
    • Measurement Area (cm): 12.8 x 12.8
    • Scale Dimensions (cm): 19.5 x 13 x 3
Daftar Harga stick thermometer Terbaru October 2026
Non Brand Digital Thermometer Long StickRp999.900
Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)Rp39.900
Taffware Digipounds Kitchen ScaleRp75.900
Taffware Digipounds Mini Kitchen ScaleRp36.900
Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Rp47.900
NETSUKEN Waterproof Digital ThermometerRp3.399.900
SHINWA Thermometer Bar TypeRp29.900
AND Waterproof Type Central ThermometerRp509.900
Custom Waterproof Digital ThermometerRp509.900
Alla France ThermometerRp259.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait