Beli steel door di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Barrington Steel Door (Pintu Baja)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Barrington Steel Door (Pintu Baja)
    Deskripsi:
    Barrington adalah Pintu yang memiliki keamanan ganda, dengan 4 pilihan design.Angzdorr Steel STLD-01 memiliki keunggulan antara lain pemasangan dan perawatan mudah, memiliki sistem keamanan ganda(dilengkapi 13 kunci), kuat, tahan lama, dan tahan karat. Tersedia 4 pilihan desain dan warna yang menarik dengan finishing powder coating, memiliki tebal plat pintu 1,5 mm. Pintu dengan bahan ABS atau Acrylonitrile Butadiene Styrene adalah polimer organik pembentuk plastik yang kuat, dan memakai sistem rangka Honeycomb sehingga dapat terhindar dari kelenturan dan meningkatkan kualitas serta kekuatan. Pintu ini bebas rayap tahan air, kelembaban dan mengandung karbon yang dapat menyerap racun sehingga ramah lingkungan.Harga yang tertera sudah termasuk Handle, Cylinder, dan Mortice
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x970x2050
    • Material: Steel
  2. FORTRESS C/Steel Door 90.12 Single Minimalist (Pintu Baja)
    Mulai

    Rp7.199.900

    FORTRESS C/Steel Door 90.12 Single Minimalist (Pintu Baja)
    Deskripsi:
    FORTRESS Type 12 Hadir dengan desain 3 garis vertikal yang menjadikan pintu terlihat untuk fasad rumah Anda. Makna garis vertikal pada pintu memberikan kesan stabilitas, kemegahan, dan kuat. Penggunaan garis vertikal pada pintu menampilkan kesan tinggi, stabil, kuat, dan megah pada rumah Anda yang berkonsep Minimalis.Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.Hadir dengan harga terjangkau, FORTRESS Type 12 sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.SPESIFIKASI :- Ukuran : Lebar 90cm x Tinggi 210cm- Ketebalan Panel : 0.6 mm- Ketebalan Kusen : 0.8 mm- Bukaan : Kanan / Kiri- Material : Baja- Warna : PutihKEUNGGULAN :- Keamanan Maksimal- Anti Rayap- Kokoh Tahan Lama- Anti Susut & Lengkung- Pemasangan Mudah & CepatProduct ini di jual lengkap dengan Aksesorisnya
    atribut:
    • Product Dimension (cm): 90x5x210
    • Package Dimension (cm): 94x9x214
    • Color: White
    • Product Weight (g): 35000
  3. PIKKA Door (Pintu)
    Mulai

    Rp2.799.900

    PIKKA Door (Pintu)
    Deskripsi:
    1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.
    atribut:
    • Thickness (mm): 40
    • Size (mm): 900x2300
  4. Lion Metal Steel Cupboard
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

  5. Bostik Universal Sealant (Lem Sealant Serbaguna)
    7%
    Mulai

    Rp60.900

    Bostik Universal Sealant (Lem Sealant Serbaguna)
    Deskripsi:
    Bostik A330 FILL A GAP FLEX is a high quality sealant based on acrylic dispersion. After application, the product cures to a solid plasto elastic rubber by evaporation of water from the sealant.
  6. HANDSOME Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp50.900

    HANDSOME Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Size (ml): 300
  7. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  8. Dextone Sealent PU 40 (Lem Poliuretan)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Sealent PU 40 (Lem Poliuretan)
    atribut:
    • Volume (ml): 310
  9. GRH Sealant Acetic 268 (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp43.900

    GRH Sealant Acetic 268 (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon ini bersifat asam (Acid)Sebaiknya hanya diaplikasikan ke bidang non structural.Cocok diaplikasikan untuk :JendelaPintuKeramikKacaSendi vertikal dan overhead
    atribut:
    • Size (g): 300
    • Perfect Dry Time (hour): ± 3-5
    • Dry Time (minute): ± 3-5
  10. Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
  11. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  12. ALSEAL All Purpose Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    ALSEAL All Purpose Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    ALSEAL All Purpose Sealant is a general purpose acetoxy silicone sealant formulated for general purpose glazing and sealing applications where long term reliability is required. It will bond to form a durable, flexible, waterproof seal on many common wet area building materials. This elastomeric sealant is permanently elastic upon curing.Well-suited for general sealing applications such as sheet metal, skylights, ventilators, air-conditioning systems, metal/ plastic signs, glass block structures and as a bedding for marine hardware.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size (ml): 280
    • Density (g/mL): 0.95-0.98
    • Service Temperature (°C): Up to 150
    • Application Temperature (°C): -20 to 50
    • Curing System: Moisture curing, acetoxy
  13. GRH Acrylic Sealant (Sealant Akrilik)
    Mulai

    Rp36.900

    GRH Acrylic Sealant (Sealant Akrilik)
    Deskripsi:
    Kegunaannya sebagai pengisi kekosongan (dempul)Keunggulannya jika sudah kering dapat dicatCocok diaplikasikan di kusen jendela, kusen pintu, dinding, dan plavon.Selain itu Acrylic Sealant dapat digunakan sebagai pengganti semen untuk menutup celah pada bangunan.
    atribut:
    • Color: White
    • Perfect Dry Time (hour): ± 2-3
    • Dry Time (minute): ± 5-8
  14. KAIMIAO Iron Steel Door Wood Frame (Pintu Baja Besi Rangka Kayu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KAIMIAO Iron Steel Door Wood Frame (Pintu Baja Besi Rangka Kayu)
    Deskripsi:
    SET Pintu ZY01 White. Motif Minimalist berkesan Modern. Coating Putih khusus di emboss serat kayu terdapat pada daun pintu dan kusen. Pintu Baja Rangka Kayu adalah produk keunggulan dari PT Kaimiao Sarana Teknindo Untuk mencapai harga jual yang di targetkan tim marketing untuk pasar Indonesia, bahan kami di design dan di kembangkan di China. Dengan meng-implementasi metode produksi dan fabrikasi yang berstandard international tim produksi berhasil mencapai effisiensi tinggi di pabrik kami di Indonesia. Qualitas bermutu, finishing menawan, tampilan abadi, pemakaian tahan lama, pelayanan terpuji, harga terbaik. Set pintu termasuk: Daun pintu, Kusen, Engsel, Door handle, dan Main lock system.
    atribut:
    • Dimensions Leaf Door (mm): 800x2050x40
    • Dimensions Frame Door (mm): 2090x860x100
  15. Woodone Integra Indonesia Wooden Door Engineering Westwood Series (Pintu Kayu)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Woodone Integra Indonesia Wooden Door Engineering Westwood Series (Pintu Kayu)
    Deskripsi:
    Product interior diperuntukkan di dalam ruangan indoor/internalSpesifikasi: FJL Hardwood, Honeycomb, HDF Door Skin Unfinished
    atribut:
    • Thickness (mm): 36
  16. GRH Silicone Sealant Neutral Translucent SA 200 (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp56.900

    GRH Silicone Sealant Neutral Translucent SA 200 (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang akan bereaksi dengan uap air di udara untuk menghasilkan karet silikon yang kuat, tahan cuaca dan tahan lama. Silikon Sealant Grh SA 200 (SAUSAGE) lebih hemat karna isinya 600ml dan biasanya dipakai untuk proyek lebih simple. Satu kotaknya kita isinya 20 pcs yaaArea Aplikasinya :- Aluminium composite panels cladding, dinding kaca aluminium dan kaca.- Glazur umum dan penyegelan cuaca di dinding tirai dan fasad bangunan.- Jendela dan pintu perimeter sendi. Misalnya jendela vinil, jendela aluminium.- PVC, UPVC jendela…dll- Kaca, aluminum, keramik, logam, baja, fiberglass, plastik , ubin, batu bata, permukaan marmer & granit dan sebagainya.
    atribut:
    • Volume (ml): 270
    • Perfect Dry Time (hour): ± 24
    • Dry Time (minute): ± 15-20
  17. THK Cam Follower CF 10 Series
    Mulai

    Rp229.900

    THK Cam Follower CF 10 Series
    atribut:
    • Threaded (G) (mm): M10x1.25
    • Stud Diameter (d) (mm): 10
    • Outer Ring Width C (mm): 12
    • Overall Length B1 (mm): 36
  18. Kennedy Silicone Sealant Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

Daftar Harga steel door Terbaru October 2026
Barrington Steel Door (Pintu Baja)Rp6.399.900
FORTRESS C/Steel Door 90.12 Single Minimalist (Pintu Baja)Rp7.199.900
PIKKA Door (Pintu)Rp2.799.900
Lion Metal Steel CupboardRp2.999.900
Bostik Universal Sealant (Lem Sealant Serbaguna)Rp60.900
HANDSOME Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)Rp50.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
Dextone Sealent PU 40 (Lem Poliuretan)Rp259.900
GRH Sealant Acetic 268 (Lem Silikon)Rp43.900
Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Rp41.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait