Beli stample di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Trodat Stamp Printy Date (Stempel Tanggal)
    Mulai

    Rp169.900

    Trodat Stamp Printy Date (Stempel Tanggal)
    atribut:
    • Type: Date 12 Digit
    • Size: 3,8 mm
  2. Max Numbering Machine
    Mulai

    Rp1.199.900

    Max Numbering Machine
    Deskripsi:
    The Structure Is Constructed From Durable Steel And Ideal For Numbering Work
  3. Trodat Stempel Tanggal
    Mulai

    Rp63.900

    Trodat Stempel Tanggal
    atribut:
    • Frame: Metal
  4. Deli Auto Numbering Machine 8 Digits (Stempel Angka)
    Mulai

    Rp299.900

    Deli Auto Numbering Machine 8 Digits (Stempel Angka)
    atribut:
    • Color: Silver
    • Dimensions (mm): 95x75x167
    • Material: Stainless steel
    • Spec. 1: Auto number shifting function
    • Spec. 2: Lock design
  5. Kenko Date Stamp (Stempel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp7.900

  6. Trodat Stempel Tanggal dan Text
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Trodat Stempel Tanggal dan Text
    Deskripsi:
    Trodat 1117 Stempel Tanggal + Text Inggris.
  7. Tom & Jerry Sticky Notes Cube (Kertas Memo Kotak)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp19.900

    Tom & Jerry Sticky Notes Cube (Kertas Memo Kotak)
    Deskripsi:
    Sticky Notes Berwarna Rainbow
    atribut:
    • Color: Rainbow
    • Number of Sheets: 400
    • Rule: Unruled
  8. PaperOne Copy Paper Digital A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp53.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Tipe terbaru dari PaperOne.Kelebihan yang didapatkan dari PaperOne Digital 80Gram yaitu:- Lebih lancar dan efisien untuk proses printing- Kertas Premium yang lebih tebal- Harga sama dengan PaperOne All Purpose A4 80gsm- Lebih putih dan lebih halus dibandingkan dengan 80gsmTeknologi yang ada di kertas PaperOne Digital 80gsm adalah "Prodigi HD Print " dan menghasilkan:- Warna yang lebih cemerlang- Hitam lebih pekat di atas kertas- hasil cetak tidak "bleber" atau tidak tercampur- Abrasi rendah sehingga memperpanjang usia printerKarbon Netral menjadi suatu upaya untuk menjaga keseimbangan, antara karbon yang diemisikan dari berbagai sektor ekonomi dengan sumber-sumber yang dapat menyerap emisi karbon tersebut dari atmosfer. Tujuannya untuk mengurangi konsentrasi kabon di atmosfir, sampai netral atau ekuivalen dengan nol.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 70-80
    • Size (mm): 210x297
  9. Deli Auto Numbering Machine 6 Digits
    Mulai

    Rp209.900

    Deli Auto Numbering Machine 6 Digits
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Dimensions (mm): 81x60x151
    • Material: Stainless steel
    • Spec. 1: Auto number shifting function
    • Spec. 2: Lock design
  10. Auto-Maskin Engine Controller
    Mulai

    Rp179.999.900

    Auto-Maskin Engine Controller
    Deskripsi:
    The DCU 305 A R2 is an electronic control unit for control and monitoring of diesel engines used as propulsion engines or gensets. Switches and senders from the engines are connected to the control unit on the wire terminal card RK-66 R2. Each project is unique, which is why the DCU 305A R2 is customized using a configuration tool for Windows, the Rudolf R2 software. Different expansion cards exist to further enhance the possibilities and flexibility.
    atribut:
    • Supply Voltage (V): 18-32 (DC)
    • Power Consumption (mA): Max 700 (at 24VDC)
    • Protection Level: IP54 (Front Panel), IP30 (Back Panel)
    • Ambient Temperature (°C): 0 to 70 (Operation), -20 to 70 (Storage)
    • Dimension (HxWxD) (mm): 160x250x35
  11. Trodat Stempel Tanggal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

  12. Joyko Stempel Tanggal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

  13. Trodat Stamp Ink (Tinta Stempel)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp51.900

    Trodat Stamp Ink (Tinta Stempel)
    atribut:
    • Volume (ml): 25
  14. KOKUYO Numbering Machine
    Mulai

    Rp2.499.900

    KOKUYO Numbering Machine
    Deskripsi:
    For ink for replenishment, please use ink for check writer (IS-M 101 N).
    atribut:
    • Outside Dimension/Depth (mm): 53
    • Weight (g): 365
    • Classification 2: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 12
    • Accessories: 1 numbering pad, 1 replenishing ink
    • Outer Height (mm): 146
    • Width (mm): 64
  15. Trodat Stempel Angka
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Trodat Stempel Angka
    Deskripsi:
    Dapat di putar sesuai angka atau symbol yang dibutuhkan.
    atribut:
    • Size (mm): 4
    • No. of Digit: 6
Daftar Harga stample Terbaru November 2026
Trodat Stamp Printy Date (Stempel Tanggal)Rp169.900
Kenko Numbering Machine (Alat Penomor)Rp119.900
Max Numbering MachineRp1.199.900
Trodat Stempel 4912Rp179.900
Trodat Stempel TanggalRp63.900
Deli Auto Numbering Machine 8 Digits (Stempel Angka)Rp299.900
Kenko Date Stamp (Stempel)Rp7.900
Trodat Stempel Tanggal dan TextRp80.900
Tom & Jerry Sticky Notes Cube (Kertas Memo Kotak)Rp19.900
PaperOne Copy Paper Digital A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp53.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)