KOKUYO Numbering Machine

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Outside Dimension/Depth (mm)53
Weight (g)365
Classification 20, 1, 2, 3, 4, 6, 12
Accessories1 numbering pad, 1 replenishing ink
Outer Height (mm)146
Width (mm)64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For ink for replenishment, please use ink for check writer (IS-M 101 N).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan