Beli spray gun spray gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Spray Gun Electric
    Mulai

    Rp409.900

    RYU Spray Gun Electric
    Deskripsi:
    - High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
  2. ANEST IWATA Filter Set for Spray Gun
    Mulai

    Rp2.099.900

    ANEST IWATA Filter Set for Spray Gun
    Deskripsi:
    This filter is attached to the paint joint of a pressure-feed spray gun.
    atribut:
    • Material: Body: Aluminium, Filter: Resin
    • Air inlet: [Air] G1 / 4
    • Filter: [Paint] 200 mesh equivalent
    • Suitable Spray Gun: W-101, W-71, W-61, LPH-101, WA-101
    • Maximum Operating Pressure (MPa): [Paint] 0.7
  3. TEKIRO Semprotan Cat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Semprotan Cat
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  4. TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  5. ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series
    Mulai

    Rp3.799.900

    ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series
    Deskripsi:
    It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating application
    atribut:
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Pressure (MPa): 0.29
    • Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
    • Paint Feeding System: Gravity type
    • Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
  6. NLG Spray Gun
    Mulai

    Rp129.900

    NLG Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  7. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  8. VICTOR Oxy-Fuel Torch Kit
    Mulai

    Rp9.999.900

    VICTOR Oxy-Fuel Torch Kit
    Deskripsi:
    These outfits contain a torch handle, cutting attachment and tip, heating nozzle, welding and brazing tip, hose, and regulators. They also include goggles and a flint lighter.
    atribut:
    • Torch Head Angle (°): 90
    • Torch Style: Victor
  9. ANEST IWATA Spray Gun
    Mulai

    Rp3.399.900

  10. Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP Airbrush
    Mulai

    Rp84.900

    Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP Airbrush
    Deskripsi:
    Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Anda
    atribut:
    • Container Dimensions (mm): 60x60x90
    • Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
    • Air inlet (inch): G1/4
    • Paint Capacity (ml): 125
    • Transmission: Gravitasi
    • Inlet Screw (inch): 45017
    • Material: Stainless Steel dan Plastik
    • Working Pressure (kg/cm²): 2.1
  11. NRT-PRO Spray Gun
    Mulai

    Rp119.900

    NRT-PRO Spray Gun
    Deskripsi:
    Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
  12. Meiji Spray Gun
    Mulai

    Rp2.099.900

  13. CKE Mini Centrifugal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

    CKE Mini Centrifugal
    Deskripsi:
    Mini centrifugal/ centrifugal/ blower fan/ blower keong/ exhaust fan dapur/ penghisap asap dapur/ blower dapur CKE cocok untuk digunakan sebagai alat ventilasi udara di dapur restoran, hotel, pabrik, dan pergudangan.Motor Kawat Tembaga
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
    • Heat Temperature Recommendation (°C): Max. 80
  14. TRUSCO Spray Gun
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO Spray Gun
    Deskripsi:
    -It is a specification that has a gun hand pressure of 0.2MPa, has medium and low pressure, with fewer scattering and good coating efficiency.-The nozzle and cap adopts the ball & cone processing system, and a stable spray pattern can be obtained.-Please-Automobile (coating), metal painting, woodworking, plastic painting, food industry, and the like.
    atribut:
    • Required Compressor: 0.75 to 1.5kW
    • Air Usage: 220L/min
    • Pattern Opening: 250mm
    • Mist Level: High Grain
    • Purpose of Use: Automobile (coating), metal painting, woodworking, plastic painting, food industry, and the like.
  15. Wipro Spray Gun Meiji Type
    Mulai

    Rp279.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  16. monotaro Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Screwdriver Set (Obeng)
    atribut:
    • Blade Edge With Magnet: Yes
    • Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
    • Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
    • Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
    • Axis Material: Chrome Molybdenum
    • Handle Material: Thermoplastic Elastomer
  17. TRUSCO Spray Gun
    Mulai

    Rp1.899.900

    TRUSCO Spray Gun
    atribut:
    • Air Intake Port: G 1/4
    • Cap capacity (L): 0.4
    • Nozzle diameter (mm): 1.3
    • Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
    • Pattern opening (mm): 150
    • Misting Stage: General Purpose
    • Cutting Mounting Hole: G 1/4
    • Mass (g): 526
    • Air Usage (L/minute): 90
    • Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
  18. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
  19. Meiji Extension Spray Gun F110 Series
    65%
    Mulai

    Rp4.199.900

    Meiji Extension Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    Ideal for painting in elevated locations and for painting the inside surface of pipes, tubing, tanks, etc.
Daftar Harga spray gun spray gun Terbaru March 2026
RYU Spray Gun ElectricRp409.900
ANEST IWATA Filter Set for Spray GunRp2.099.900
TEKIRO Semprotan CatRp189.900
TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Rp89.900
ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 SeriesRp3.799.900
NLG Spray GunRp129.900
Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesRp1.999.900
VICTOR Oxy-Fuel Torch KitRp9.999.900
ANEST IWATA Spray GunRp3.399.900
Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP AirbrushRp84.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)