LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)

Rating:
100% of 100
(5)
Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp479.900
Spesifikasi
Diameter (cm)24
Cable Type3G
Cable Size (mm)0.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi.
- Saklar Indikator.
- P.V.C RoHS.
- Kabel SNI.
- Terminal Kuningan.
- Pin Kuningan.
- Arde.

Ulasan Produk