Beli spray gun f100 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Spray Gun Meiji TypeDeskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- Transcend 2.5inch SSDs SATA III 6Gb/s SSD230SDeskripsi:Transcend's SATA III 6Gb/s SSD230S uses the latest 3D NAND technology that features vertical, stacked expansion of storage cells. By using high-quality flash memory and enhanced firmware algorithms, the SSD230S delivers greater performance and reliability.atribut:
- Dimensions (mm): 100x69.85x6.8
- Weight (g): 53
- Flash Type: 3D NAND flash
- Operating Temperature (°C): 0 to 70
- Operating Voltage: 5V±5%
- Mean Time Between Failure (hour): 2000000
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)Deskripsi:Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Lexar SSD 2.5inch SATA IIIDeskripsi:Improve your existing system's performance with the Lexar NS100 2.5Inch SATA III (6Gb/s) solid-state drive (SSD). This easy upgrade gives you faster boot-ups, application load times, and data transfers turning your old computer from dinosaur to dynamo with read speeds of Up to 550MB/s1. It is also cooler, quieter, and uses less battery life than a traditional hard disk drive.atribut:
- Storage Temperature (°C): -40 to 85
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- Meiji Extension Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:Ideal for painting in elevated locations and for painting the inside surface of pipes, tubing, tanks, etc.
- Meiji Hand Spray Gun F200 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
- Spray Distance (mm): 250
- Sandisk SSD PlusDeskripsi:SanDisk, a pioneer in solid state storage technologies and the brand pros trust, delivers improved speed and performance with the SanDisk SSD Plus. You'll appreciate faster startups, shutdowns, data transfers, and application response times than with a hard disk drive1. The SanDisk SSD Plus also offers quiet, reliable performance, and dashboard3 status monitoring for your favorite media applications.
- Transcend Portable Hard Drives StoreJet 25H3Deskripsi:Transcend's StoreJet 25H3 ruggedized portable hard drive combines supreme shock-resistant qualities with the USB 3.1 Gen 1 interface, allowing for ultra-fast file transfers and the highest level of anti-shock protection. With up to 4TB storage capacity, the StoreJet 25H3 eliminates all fears of running out of storage.atribut:
- Dimensions (mm): 131.8x80.8x16.3
- USB type: micro USB to USB Type A
- Connection Interface: USB 3.1 Gen 1
- Capacity (gb): 1000
- Storage Media: 2.5inch HDD
- Operating Temperature (°C): 5 to 55
- Operating Voltage (V): 5
- TEKIRO Semprotan CatDeskripsi:untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mmatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
Daftar Harga spray gun f100 Terbaru March 2026
| Wipro Spray Gun Meiji Type | Rp279.900 |
| Transcend 2.5inch SSDs SATA III 6Gb/s SSD230S | Rp1.399.900 |
| Meiji Hand Spray Gun Only | Rp1.199.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series | Rp1.999.900 |
| TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk) | Rp119.900 |
| TOSITA Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp199.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp21.900 |
| Lexar SSD 2.5inch SATA III | Rp889.900 |
| Meiji Spray Gun | Rp2.099.900 |
| Meiji Paint Cups | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Pompa%20Gemuk%20Manual%20(Pistol%20Gemuk)/41P103457145-1.jpg)
/3qP107808134-1.jpg)