Beli spinner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak)
    Mulai

    Rp6.499.900

    FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak)
    Deskripsi:
    Mesin Oil Spinner dari FOMAC dapat digunakan untuk mengurangi kadar minyak maupun air pada makanan. Mesin Oil Spinner ini menggantikan pekerjaan manual sehingga dapat memastikan keamanan dan kebersihan makanan. Mesin Oil Spinner ini memiliki efisiensi tinggi dan mudah digunakan. Mesin Oil Spinner ini dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Mesin Oil Spinner ini menggunakan gerakan sentrifugal sebagai prinsip kerjanya, yaitu motor menggerakkan tangki bagian dalam untuk berputar dengan kecepatan tinggi. Air / minyak dalam bahan yang akan dikeringkan melakukan gerakan sentrifugal di bawah putaran dengan kecepatan tinggi, dan air / minyak akan memercik keluar dari bagian dalam tangki dari celah sekitar cangkang tangki. Mesin ini memiliki tumpuan jenis penyerap goncangan karet, yang dapat menghindari getaran kaki selama operasi karena beban yang tidak seimbang di dalam drum. Body nya terbuat dari pelat baja tahan karat, bahan sasisnya adalah cetakan besi, pipa saluran air ada di sisi mesin, dan alas mesin juga terbuat dari cetakan besi. Poros utama terbuat dari baja berkualitas tinggi, dilengkapi dengan dua bantalan, dan ujung bawah ditopang oleh bantalan bola dorong untuk mengurangi keausan dan menghemat daya.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. KIRIMARU Stabilizer For Brush Cutter Spinner
    Mulai

    Rp179.900

    KIRIMARU Stabilizer For Brush Cutter Spinner
    Deskripsi:
    The squeeze blade + straight blade firmly cuts the grass that wraps around! Improves safety and workability, and reduces the load on the engine.Please use when using a tipped saw.
    atribut:
    • Color: Red
    • Outer Diameter (mm): 108
    • AS ONE Part Number: 64-4068-44
    • Mounting Hole Diameter (mm): 25.4
  3. monotaro Speed Adapter (Adaptor Sock)
    Mulai

    Rp88.900

    monotaro Speed Adapter (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    A finger tip spinner that can be attached to a ratchet wrench and used for fast rotation with your fingers.Fast-turning aid when using ratchet handle
  4. Atago Refractometer Pal Alpha (Pengukur Kadar Zat Terlarut)
    Mulai

    Rp7.899.900

    Atago Refractometer Pal Alpha (Pengukur Kadar Zat Terlarut)
    Deskripsi:
    Released on Atago ' S 65th Anniversary, The Pal- & Alpha; is a special model with a wide brix range (0-85%) offering at a very reasonable price. Pal-& Alpha; is useful for measuring most kinds of samples as well as samples that are in the cooking process. Designed with a water resistant feature, The Pal-& Alpha; can be washed under running water. Pal-& Alpha; is equipped with the same great features as the other pal units. Specifications PAL-& Alpha Model; Cat.No. 3840 Scale Brix Temperature (Automatic Temperature Compensation)
    atribut:
    • Measurement Range Brix (%): 0.0 to 85.0
    • Brix Resolution: 0.001
    • Measurement Accuracy Brix (%): ±0.2
    • Ambient Temperature (°C): 10 to 40
    • Approx Life Battery: 11,000 Times Measurement (when alkaline batteries are used)
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 55x31x109
    • International Protection Class: IP65 Dust-Tight and Protected Against Water Jets.
    • Measurement Time: 3 Seconds
    • Power Supply: 2xAAA Batteries
    • Sample Volume (ml): 0.3
    • Temperature Brix Resolution (°C): 0.1
    • Temperature Compensation Range (°C): 10 to 100
    • Temperature Measurement Accuracy for Brix (°C): ±1
    • Temperature Measurement Range Brix (°C): 10.0 to 100
  5. GETRA Fritter Universal (Mesin Giling)
    Mulai

    Rp10.999.900

    GETRA Fritter Universal (Mesin Giling)
    Deskripsi:
    Double safety features Stainless steel tank Multi function to cut and tear various types of fruits, vegetables and meat
  6. TONE Quick Adaptor
    Mulai

    Rp159.900

    TONE Quick Adaptor
    atribut:
    • Finish Material: Structural Steel
  7. TONE Quick Adaptor (Adaptor Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    TONE Quick Adaptor (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    -It enables speedy rotation with fingertips when attached between ratchet handle and socket. By pressing the quick adapter while ratchet handle is idling bolt/nut co-rotation can be avoided.
    atribut:
    • Material: Structural Steel
  8. monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp379.900

    monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular place
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Gear Teeth Number: 72
  9. TONE Quick Adaptor
    Mulai

    Rp179.900

    TONE Quick Adaptor
    atribut:
    • Material: Structural Steel
  10. KO-KEN Z-Eal Quick Spinner Insertion Angle 9.5mm
    Mulai

    Rp299.900

    KO-KEN Z-Eal Quick Spinner Insertion Angle 9.5mm
    atribut:
    • Outer Diameter: 28phi mm
    • Overall Length: 25mm
    • Plug Angle: Unevenness 9.5mm
    • TRUSCO Number: 387-9437
  11. GETRA Dough Divider & Rounder (Mesin Adonan)
    Mulai

    Rp17.999.900

    GETRA Dough Divider & Rounder (Mesin Adonan)
    Deskripsi:
    Capacity 36pcs/time. Dough weight @ 30-120 gram.
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50
    • Wattage (W): 750
  12. GROZ Oil Jug Measuring Beaker (Wadah Ukur Oli)
    Mulai

    Rp62.900

    GROZ Oil Jug Measuring Beaker (Wadah Ukur Oli)
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
  13. BluePoint Finger Ratchet
    Mulai

    Rp219.900

    BluePoint Finger Ratchet
    Deskripsi:
    - Reversible, fnger ratchet - Small size works great for extremely tight areas - Aluminum knurled outer ring for sure grip
    atribut:
    • Square Drive (inch): Male : 3/8, Female : 1/4
  14. Snap-on Spinner Ratchet 3/8inch (Adaptor Soket)
    Mulai

    Rp859.900

    Snap-on Spinner Ratchet 3/8inch (Adaptor Soket)
    atribut:
    • Square Drive (inch): 3/8
    • ASME/ANSI: B107.10
    • Country of Origin: USA
    • Description (Chart): Spinner Ratchet
  15. KO-KEN Z-Eal Quick Spinner
    Mulai

    Rp279.900

    KO-KEN Z-Eal Quick Spinner
    atribut:
    • Plug Angle: Unevenness 6.35mm
    • Overall Length: 18mm
    • TRUSCO Number: 481-9781
  16. KYOTO TOOL (KTC) Quick Spinner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    KYOTO TOOL (KTC) Quick Spinner
    atribut:
    • Type: Spinner
  17. KO-KEN Z-Eal Quick Spinner Adapter
    Mulai

    Rp299.900

    KO-KEN Z-Eal Quick Spinner Adapter
    atribut:
    • Plug Angle: Concave 6.35, convex 9.5mm
    • Overall Length: 21.5mm
    • TRUSCO Number: 481-9799
  18. PIRELLI Motorcycle Tyre Touring (Ban Luar Motor)
    38%
    Mulai

    Rp419.900

Daftar Harga spinner Terbaru November 2026
FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak)Rp6.499.900
KIRIMARU Stabilizer For Brush Cutter SpinnerRp179.900
monotaro Speed Adapter (Adaptor Sock)Rp88.900
Atago Refractometer Pal Alpha (Pengukur Kadar Zat Terlarut)Rp7.899.900
GETRA Fritter Universal (Mesin Giling)Rp10.999.900
TONE Quick AdaptorRp159.900
TONE Quick Adaptor (Adaptor Sock)Rp159.900
monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Rp379.900
TONE Quick AdaptorRp179.900
GETRA Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)