KIRIMARU Stabilizer For Brush Cutter Spinner

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorRed
Outer Diameter (mm)108
AS ONE Part Number64-4068-44
Mounting Hole Diameter (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The squeeze blade + straight blade firmly cuts the grass that wraps around! Improves safety and workability, and reduces the load on the engine.
Please use when using a tipped saw.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan