Beli spare part mobil honda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aspire Laboratory Aspiratoratribut:
- Parameter: -0 mbar vacuum (-750 mbar)
- Outside Dimensions WxDxH (inch): 9.5x7.9x13.9
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Instrumental Error (mm): ±0.03
- Dimensions d (mm): 16
- Dimension A (mm): 40
- Depth Bar: Included
- Dimension B (mm): 21
- Dimension C (mm): 16.5
- Dimension L (mm): 236
- Function: Zero set, Hold, Auto ON, Auto OFF
- Included Accessories: Monitor batteries (2)
- Measuring Range (mm) : 0~150
- Minimum Reading (mm): 0.01
- Operating Temperature (°C): 0~+40
- Power Supply: Coin Cell Battery LR44
- Repeatability (mm): ±0.01
- Thumb Roller: Included
- DLAB Economical Vacuum AspiratorDeskripsi:Small,compact and easy to use system for the convenient handling of liquid waste disposal.atribut:
- Cat. No.: 7035200001
- Vacuum Range (mbar): 0-500
- Aspirating Speed (L/minute): 15 (Air)
- Flow Rate (liquid) (mL/s): 17
- Bottle (L): 2 Standard,1 Optional with Adaptor
- Dimension (WxDxH) (mm): 180x240x340
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Voltage (VAC): 100-220
- Motor Type: Brushless Motor
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Rocker Rocker 300-MF31 Vacuum Filtration SystemDeskripsi:Filtration System International Certificates: - CE certification- CSA certification (Rocker 300)- IP30 protection (Rocker 300)- RoHS certification (Rocker 300) Filtration System Applications :- Suspended solid test- Vacuum filtrationatribut:
- Dimension (cm) (LxWxH): 26.8 x 13.5 x 20.4
- Motor roatation speed: 1450
- Horse Power (HP): 1/8
- Noise Level (dB): 50
- Filter Diameter (mm): 47
- Funnel Capacity (ml): 300
- Funnel Material: PES
- Funnel lid Material: PP
- Hose barb (5/16 inch): ID8
- Maximum Current (A) : 0.3
- Maximum Flow Rate (L/minute): 20
- Maximum Vacuum (mbar): 105
- Membrane support Material: PES
- Net Weight (kg): 4.1
- Support base Material: PES
- Thermal Protection: Yes
- Vacuum Regulator: Yes
- Waste bottle Material: Borosilicate glass with drain
- Waste bottle capacity (ml): 1000
- Integra Portable AspiratorDeskripsi:Accessories: 500mL Bottle (with GL45 Cap), Cap with Tube Connector, Hand operator, Rod for fixing, 1ch needle adapter (40mm), 8ch needle adapter (40mm), Adapter for 1ch tip (Conform to Yellow tip), Silicone Tube (Inner diameter 3mm, Outer diameter 6mm) 1.2m x 1 volume, 0.21m x 1 volume, Filter (0.45μm) x 2pcs, AC adapteratribut:
- Achieving Vacuum Degree (kPa): -25
- Outer Dimensions (mm): 120x162x125
- Package Size (mm): 230x190x310
- Flow Rate (L/minute): 2.3
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- Scienceware Vacuum Aspirator Bottle With Trapatribut:
- Capacity (gal): 1
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- Sigma-Aldrich Pp Water Aspirator Pumpatribut:
- Manufacturer/Tradename: Bel-Art
- Hettich Vacuum Safety Suction SystemDeskripsi:The DITABIS Aspiration Systems are made for the controlled aspiration of liquids from typical lab containers like cuvettes, tubes, microplates, petri dishes or roller bottles. They are also suited for the disposal of liquid biological or chemical waste and filtration of liquids by means of filter systems.- Membrane vacuum pump- 2L or 4L bottle incl. fast lock clutches, filter, ventilation insert and 3M silicone hose
- TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Minimum Display (mm): 0.01
- Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
- Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
- DURAN Desiccator With Flat FlangeDeskripsi:Vacuum-tight, made from DURAN® borosilicate glass 3.3. To accelerate drying, a vacuum can be applied via the stopcock. Spare parts such as lids, bases, stopcocks and caps can be interchanged (observe DN). Typical applications: drying of moist samples and storage of moisture-sensitive substances.
- IWAKI Glass Ware Aspirator Glassatribut:
- Outside Diameter: 330 mm
- Outside Diameter Nozzle: 9 mm
Daftar Harga spare part mobil honda Terbaru January 2026
| Aspire Laboratory Aspirator | Rp30.999.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp569.900 |
| monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp529.900 |
| DLAB Economical Vacuum Aspirator | Rp12.999.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp7.499.900 |
| Rocker Rocker 300-MF31 Vacuum Filtration System | Rp13.999.900 |
| Integra Portable Aspirator | Rp24.999.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak) | Rp209.900 |
| Scienceware Vacuum Aspirator Bottle With Trap | Rp7.899.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101003976-4.jpg)
/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)

/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)


/b3P101000399-5.jpg)

/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)




/TRUSCO%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101001041-1.jpg)


/AND%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/0iP106567018-1.jpg)