Beli spare part kompresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- TEKIRO Tap And DiesDeskripsi:- Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Strut Spring CompressorDeskripsi:-It is a special tool for attaching and detaching strut-type coil springs used in automobile suspensions. -If an abnormal load is applied to the spring compressor during work, the breakage mechanism inside the drive provided in the center screw bolt section will break. -The center screw bolt is built into the main body so that the threaded part is protected. -The main unit is a vertical pipe type, which is compact and easy to use, increasing work efficiency. -Applicable coil spring: wire diameter 18mm or less, outer diameter 90-170mm (standard arm), 135-220mm (large arm), effective number of turns 2 or more, spring gap 20mm or more * Large arm is optional . , standard armAS10-2 , and large arm AS10-3 are set as spare parts.
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Sparex Piston And Ring SetDeskripsi:Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesinatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
- Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.Deskripsi:The compressor gently compresses the piston rings into position reducing the risk of damage to components during installation. Key operated with ratchet mechanism and safety valve for combining safe rapid compression with positive control. Made from tempered spring steel complete with steel key. PRC-540 For passenger car vehicle engines. Capacity: 57 - 125mm (2 1/4 Inch - 5 Inch). Height: 80mm (3 1/4 Inch). PRC-730 For car/light commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 100mm (4 Inch). PRC-765 For heavy commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 165mm (6 1/2 Inch).atribut:
- Opening Capacity: 90 to 175mm
- Overall Length: 100mm
- Additional Features: Made from tempered spring steel Ratchet mechanism
- Weight Each: 345kg
- Part Number: KEN5032240K
- Toptul Hook & Pick SetDeskripsi:- Made of expert quality, hardened and tempered Chrome Molybdenum Steel Material - A special 12 point (triple square) tamperproof socket used to remove the transmission drain plug - Tamperproof design for removing and installing the oil release bolts/screws on the transmission and gearbox - Application: Audi A4-A6, VW Passat, Porsche Boxster and etc - Black Phosphate Finished - SNCM+V
- TEKIRO Piston Ring CompressorDeskripsi:untuk memasang piston / seher pada kendaraan yang berukuran 3"x57 - 125 MM dan berdimensi 67mm 75mm 6mmFungsi : untuk memasang piston / seher pada kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 6
- Dimension 4 (mm): 90
- FLUKE Combo TachometerDeskripsi:The Fluke 931 tachometer is a handheld tachometer, which integrates the contact and non-contact speed measurement functions and can accurately measure the revolutions per minute (RPM) or surface speed and distance. Fluke 930 is equivalent to a Fluke 931 with minimum configuration. With only the non-contact measuring function provided, it's more affordable and offers consistent quality. Applications: - Heavy manufacturing environments, e.g. automotive, textile, pulp and paper, metalwork. - Water purification plants. - Machining and chemical manufacturing plants. - HVAC compressors for industrial systems.atribut:
- Range: Optical (non-contact) measurement: 1 to 99999 revolutions/minuteContact measurement: 1 to 19999 revolutions/minute (Fluke 931 only)
- Precision (%): ±0.02 RD+1
- Sensing Distance: (optical) 500 mm
- Battery Type: (2) 1.5V LR6 (alkaline) AA battery
- Battery Life: About 40 hours
- Operating Temperature: 0°C to 50°C
- Storage Temperature: -20°C to 70°C
- Osaki Electric Engraver KitDeskripsi:ENG003 Electric hand held engraver with positive on/off switch and 5 position stroke adjuster for varied engraving depths. For use on metals, plastics, glass, ceramics, wood and leather. Supplied with two Carbide steel engraving tips and an alphanumeric template. > 5-Position adjustable engraving depth > Soft grip > Positive On/Off > 1.8m cable > Includes 2 tips and template for letters and numbers Spare engraver tips available: ENGRAVER TIPS (PK-5) 280-311atribut:
- Voltage (V): 230
- Number of Pieces: 4
- Type: Engraver
- Product Number: ENG003
- NIPPEI KIKI Piston Ring ConpresorDeskripsi:-Can be inserted into the cylinder while compressing the piston ring.-Hexagonal Wrenchatribut:
- Accessories: Hexagonal Wrench
- monotaro Piston ring compressorDeskripsi:When assembling the piston to the cylinder, it can be inserted smoothly by winding the ring part and compressing the tightening ring. When inserting the piston ring into the cylinder in a compressed state
- FLUKE ESP Non-Contact TachometerDeskripsi:Handheld and compact, the non-contact tachometer accurately measures revolutions per minute, surface speed, and distance. With a signal detection reminder to avoid invalid detection actions, the tachometer also features a 6-digit backlight display that makes data easy to read.atribut:
- Temperature (°C): Operating : 0 - 50; Storage : '-4 - 158
- Dimensions (mm): 175 x 60 x 28
- Precision (Speed Measurement): ±0.02% RD+1
- Battery Type (V): 2 x 1.5 V LR6 (alkaline) AA battery
- Battery Life (hour): 40
- DREMEL EngraverDeskripsi:Engraving tool with variable depth control, for engraving on a wide variety of materials like metal, glass, wood, plastics, ceramics, etc.This kit also includes a letter & number template for easy engraving of letters & numbers.
- FACOM Piston Ring Compressoratribut:
- Length (mm): 80
- Material: Alloy Steel
- Pistons Product Type: Ring Compressors
Daftar Harga spare part kompresor Terbaru January 2026
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| TEKIRO Tap And Dies | Rp499.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Strut Spring Compressor | Rp10.999.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp999.900 |
| Sparex Piston And Ring Set | Rp6.199.900 |
| Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht. | Rp619.900 |
| Toptul Hook & Pick Set | Rp89.900 |
| Insize Straight Edge | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Piston Ring Compressor | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101525136-1.jpg)


%20Strut%20Spring%20Compressor/1hP107329053-1.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)