Non Brand Chemical-Resistant PTFE Tubing (Selang)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31231313
ClaritySemi-Clear
ColorWhite
MaterialPTFE
Maximum Operating Temperature (°F)500
Stripe ColorNo Stripe

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard chemical-resistant PTFE tubing is low friction which provides higher flows and washdown that reduces process-contaminating residue. Low permeation allows use in severe chemical and specialty gas service.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tubing Application Beverages Chemicals Food Water Color White Hardness Shore D 65 Inside Diameter 9 mm Jacket Color No Jacket Jacket Material No Jacket Material PTFE Material Trade Name Not Applicable Material Trade Number Not Applicable Maximum Operating Pressure 120 psi Maximum Operating Temperature 500 Degrees F Outside Diameter 13 mm Overall Length 1 ft Peristaltic Pump Compatible No PEX Type Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan