Beli soundproof di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAGIHARA Tarpaulin Soundproof Eco Type (Terpal)atribut:
- Material: Sheet:Polyolefin, Eyelet:Brass (Inside diameter:12mm)
- Width (m): 1.90
- Color: Gray
- Thickness: 0.46mm
- Tensile Strength: Vertical 1300N/5cm, Horizontal 1400N/5cm
- Tear Tensile: Vertical 180N, Horizontal 150N
- INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)atribut:
- Material: Urethane foam
- Working Temperature Range: -20 to 70degrees
- Density: 25kg/m3
- Purpose of Use: Sound absorption of high frequency in the range above 2000Hz.
- TRUSCO Soundproofing Panel (Peredam Suara)Deskripsi:-Resin frame and resin sound insulation panel make it suitable as simple noise prevention measures.-Lightweight and easy to carry, process and arrange. -For indoor use, useful as panels for noise prevention measures.-For noise prevention in places where installation and removal are often conducted.
- NITTO Lakban Sealing Waterproof Double/Single-Sided (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Viscosity (N/mm): 4.1/10
- Base Material: Special Foam Rubber (EPDm)
- Adhesive Materials: Acrylics
- monotaro Peredam SuaraDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Peredam suara mobilatribut:
- Base Material: EPDM foam
- Adhesive: Acrylic
- Color: black
- Length (mm): 500
- Width (mm): 450
- Thickness (mm): 5
- Tensile Strength (MPa): 0.1
- Adhesive Force (N/25mm): 10.2
- MITSUYA Polycarbonate Tracon Dedicated Support Post 250 M45977 (Tiang Rak)atribut:
- Diameter (mm): 25.4
- Height (mm): 256
- Material: Iron, nylon
- WAKI Sponge Sheet PE (Lembaran Busa)Deskripsi:-A new foam material that does not contain chemical substance subject to the European RoHS Directive and Green Procurement Guideline.-An excellent item that resolved the problems of smell, shrinkage, and color transfer.-Cushioning material and protection material.-With adhesive tape
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- ACOURETE Panel Peredam SuaraDeskripsi:Resonansi, pantulan awal, echo, dan reverberasi di sebuah ruangan dapat menggangu kejernihan percakapan dan suara musik. Untuk mengatasi masalah tersebut, umumnya dipasang peredam suara yang disesuaikan dengan masalah yang timbul di sebuah ruangan.Adapun peredam suara yang mampu mengatasi hal itu, yaitu Acourete EchoBaffle. Acourete EchoBaffle adalah sebuah panel peredam suara yang memiliki redaman suara pada frekuensi treble. Redaman suara pada frekuensi tinggi berfungsi untuk meredam pantulan awal, echo, dan reverberasi. Keunggulan : - Redaman pada frekuensi tinggi untuk mengatasi pantulan awal, echo, dan reverberasi. - Dapat dipasang vertikal pada dinding atau horizontal pada plafon. - Desain yang lebih slim dan compact. - Easy and tool less application. - Aplikasi yang terintegrasi sebagai elemen treatment akustik dan interior. - Customizable. - Harga satuan relatif murah.atribut:
- Type: Acoustics Fabric Panel
- Color: Beige
- Material: Plywood, Accourete Fiber 300
- Finishing: Fabric
- Mounting: Wall and Ceiling
- TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)Deskripsi:Rubber Speed Bump / Polisi Tidur Karet Dengan ScotlightPemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.atribut:
- Material: Solid Rubber
- NITTO Eput Sealer No. 686 (Lakban Penutup Celah / Lakban Busa)atribut:
- Material: Base material:Special foam rubber (EPDM), Adhesive:Synthetic resin
- Color: Black
- Length (m): 2
- Adhesive Strength: 4.1N/10mm
- TRUSCO Rubber Sheet (Spon Karet)Deskripsi:-Resin frame and resin sound insulation panel make it suitable as simple noise prevention measures.-Lightweight and easy to carry, process and arrange. -For indoor use, useful as panels for noise prevention measures.-For noise prevention in places where installation and removal are often conducted.atribut:
- Thickness: 7mm
- Width: 910mm
- Length: 1820mm
- Working Temperature Range: 0 to 40degree C
- Color: Black
- Material: PVC・NBR
- monotaro.id Busa Ati Spon (EVA Foam)atribut:
- Color: White
- ACOURETE Sound Dampener (Peredam Suara)Deskripsi:Gangguan suara dari getaran yang ditimbulkan oleh alat transportasi umum seperti monorel, subway, truk trailer dapat terdengar ke lingkungan perumahan atau gedung melalui lantai bangunan.Solusi untuk mengatasi masalah gangguan suara tersebut adalah dengan memasang Vibration Damping Material pada lantai ruangan.Regupol 4515 adalah Vibration Damping Material yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut.Regupol 4515 berbahan dasar cork, bahan tersebut khusus mencegah migrasi plasticizer. Dengan bahan tersebut, Regupol 4515 mampu bekerja efektif lebih dari 20 tahun.
- ENGINEER IC FoamDeskripsi:-A 10mm thick high-density conductive polyethylene foam.-Polyehtylene mixed with carbon black and fatty acid ester.atribut:
- Thickness: 10mm
- Surface Resistivity: 5x106Ω or less
- Material: Conductive Polyethylene Foam
- INOAC Foam Polyethylene EVA (Lembaran Busa)atribut:
- Color: White
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 1000
- Length (mm): 1000
- Finish Material: Polyethylene EVA Foam(PE Light[[RU]])
- Specifications: Cut surface processed for appearance
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- Kennedy Spark Resistant Sledge Hammer (Palu Godam)Deskripsi:Sledge Hammers Spark-resistant sledge hammers with wooden handles. Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. Aluminium-bronze spark resistant safety tools are manufactured to 25HRC and offer a breaking strain of 75 - 85kgf/mm2. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark-resistant properties, is essential.
- Non Brand Speed Hump (Polisi Tidur)Deskripsi:Salah satu alat untuk mendukung keselamatan di jalan raya, fungsinya untuk pertanda memperlambat kecepatan kendaraan.polisi tidur berbahan rubber yang pemasangannya dapat disambung sesuai lebar jalan.atribut:
- Material: Rubber
- Color: Black-Yellow
- KRISBOW Speed Bump End Cap (Ujung Polisi Tidur)Deskripsi:- Terminal penempaan dingin.- Kekuatan tinggi dari struktur halus dan mencegah kebocoran.
Daftar Harga soundproof Terbaru October 2026
| HAGIHARA Tarpaulin Soundproof Eco Type (Terpal) | Rp1.599.900 |
| INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet) | Rp179.900 |
| TRUSCO Soundproofing Panel (Peredam Suara) | Rp5.799.900 |
| NITTO Lakban Sealing Waterproof Double/Single-Sided (Solasi / Selotip) | Rp54.900 |
| monotaro Peredam Suara | Rp149.900 |
| MITSUYA Polycarbonate Tracon Dedicated Support Post 250 M45977 (Tiang Rak) | Rp749.900 |
| WAKI Sponge Sheet PE (Lembaran Busa) | Rp60.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp359.900 |
| ACOURETE Panel Peredam Suara | Rp499.900 |
| TONATA Speed Bump (Polisi Tidur) | Rp87.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102022900-1.jpg)
/P102025482-1.jpg)
/P102973257-1.jpg)
/P103023577-1.jpg)

/fmP111451562-1.jpg)
/P102870589-1.jpg)
/rqP101503998-2.jpg)

/hrP108164639-2.jpg)
/P102031896-1.jpg)
/P102981007-1.jpg)
/deP107639482-1.jpg)
/iaP108897658-1.jpg)

/jqP105536710-1.jpg)
/qfP103142951-9.jpg)
/k9P105536729-1.jpg)
/9vP104822355-1.jpg)
/jeP101517698-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)